MILWAUKEE VALVE Globeventil med låg bly, löd


Filter
Kroppsmaterial: Brons med låg bly , Motorhuvsstil: Gängad , Kopplingstyp: Löd , Handtagsmaterial: Formbart järn , Typ av handtag: Handhjul , Max. Vätsketemperatur: 200 grader F , Max. Vattentryck: 300 psi , Stammaterial: Bronze , Typ av ventilspindel: Stigande , Kilmaterial: Bronze
StilModellInlopp till utloppslängdRörstorlekÖverst på handtaget till inloppscentretPris (ex moms)
A
UP1502 - 38
2"3 / 8 "3.187 "2 663 SEK
A
UP1502 - 12
2.437 "1 / 2 "3.75 "2 813 SEK
A
UP1502 1 "
3 11 / 16 "1"4.375 "5 136 SEK
A
UP1502 - 34
3.187 "3 / 4 "4"3 821 SEK
A
UP1502 - 112
4.75 "1.5 "5.75 "8 738 SEK
A
UP1502 - 114
4.187 "1.25 "5.187 "6 641 SEK
A
UP1502 2 "
5 15 / 16 "2"6.75 "12 486 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?