JUSTRITE 26753 Trumlock, 5 gallon trumma, självlåsande, stål, röd | CD8CFB

JUSTRITE 26753 Trumlock, 5 gallon trumma, självlåsande, stål, röd

Finns i lager
Artikel: CD8CFB Modell: 26753

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 535 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumskydd
Kapacitet55 gal.
StängningstypSjälvhakande
FärgRed
MaterialStål
Pallmängd20
TypSjälvhakande

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.085
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)76.2
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Model No 26753 complies with NESAM (National Emmisions Standard for Aerospace Manufacturing) by offering a gasketed, spring-loaded self-latching and vented lid with rotary latch mechanism to seal the drum, thereby preventing vapor release. It automatically closes via gravity when released and then automatically latches, preventing the drum from being left open by mistake. This eliminates the chance for oxygen to enter and start a fire. Durable steel construction with powder-coat finish provides excellent chemical resistance. Ideal for the aircraft, furniture, and printing industries or anywhere solvent-soaked cloths are used.

Funktioner:

  • Förvandla vanliga fat till brandsäkra insamlingsstationer för farligt avfall
  • Kontrollera ångorna för att uppfylla EPA/NESAM-kraven
  • Gasketed, spring-loaded self-latching lid with gravity close seals drum
  • Slitstark konstruktion med pulverlackerad finish
  • Utmärkt kemisk resistens

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFärgByggStorlekPris
JUSTRITE 26730 Trumskydd, metall, självstängande, 30 liter, brandsäker, röd | AC3NXD 2VAE1 2673030 gal.Red--3 465 kr
JUSTRITE 26750 Trumskydd, 55 gallon fat, självstängande, stål, röd | AE7WJJ JCN26750RD 2675055 gal.Red--3 451 kr
JUSTRITE 26754 trumlock, 55 gallon trumma, manuell stängning, stål, röd | AF4QTD JCN26754RD 2675455 gal.Red--9 628 kr
JUSTRITE 26751 Trumlock, 55 gallon, gul | CD8CEZ JCN26751YL 2675155 gal.Gul--3 357 kr
JUSTRITE 26752 Trumlock, 55 gallon fat, stål, röd | CD8CFA 2675255 gal.Red--5 432 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 26753 Trumlock, 5 gallon trumma, självlåsande, stål, röd
7 535 kr /enhet