JUSTRITE 26730 Trumskydd, metall, självstängande, 30 liter, brandsäker, röd | AC3NXD 2VAE1

JUSTRITE 26730 Trumskydd, metall, självstängande, 30 liter, brandsäker, röd

Finns i lager
Artikel: AC3NXD Modell: 26730Korsreferens: 2VAE1

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 465 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumskydd
Kapacitet30 gal.
Kemisk resistansDe flesta kemikalier, syror och lösningsmedel
StängningstypSjälvstängande
FärgRed
DesignaKnäppa på
Yttre djup5"
Utvändig bredd24.02 "
MaterialStål
Öppning18-3 / 8 "
Öppningsstorlek18 3 / 8 "
Rekommenderad användningBrännbart papperskorg
Motståndskraftig motDe flesta kemikalier, syror och lösningsmedel
TypSjälvstängande

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.851
Fartygets höjd (cm)71.12
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Självstängande trumlock förvandlar en trumma till ett brandsäkert kärl för brännbart avfall. Använd bara en skruvmejsel och skiftnyckel för att fästa locket på en trumma. För ökad säkerhet smälter en utbytbar smältlänk vid 165°F (74°C) för att automatiskt tillåta fjäderbelastad kåpa att slå igen om det brinner i trumman. Slitstark stålkonstruktion med pulverlackerad finish ger utmärkt kemikaliebeständighet. 30-gallon (110L) lock passar trummor med en nominell diameter 18-3/8" (467 mm).

Funktioner:

  • Konvertera öppna trummor till praktiska behållare
  • Fjäderbelastat lock slår igen vid brand
  • Slitstark konstruktion med pulverlackerad finish
  • Utmärkt kemisk resistens

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFärgByggStorlekPris
JUSTRITE 26750 Trumskydd, 55 gallon fat, självstängande, stål, röd | AE7WJJ JCN26750RD 2675055 gal.Red--3 451 kr
JUSTRITE 26754 trumlock, 55 gallon trumma, manuell stängning, stål, röd | AF4QTD JCN26754RD 2675455 gal.Red--9 628 kr
JUSTRITE 26751 Trumlock, 55 gallon, gul | CD8CEZ JCN26751YL 2675155 gal.Gul--3 357 kr
JUSTRITE 26752 Trumlock, 55 gallon fat, stål, röd | CD8CFA 2675255 gal.Red--5 432 kr
JUSTRITE 26753 Trumlock, 5 gallon trumma, självlåsande, stål, röd | CD8CFB 2675355 gal.Red--7 535 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 26730 Trumskydd, metall, självstängande, 30 liter, brandsäker, röd
3 465 kr /enhet