JUSTRITE 26751 Trumlock, 55 gallon, gul | CD8CEZ JCN26751YL

JUSTRITE 26751 Trumlock, 55 gallon, gul

Finns i lager
Artikel: CD8CEZ Modell: 26751Korsreferens: JCN26751YL

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 357 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumskydd
Kapacitet55 gal.
FärgGul
MaterialStål
Pallmängd20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5
Fartygets höjd (cm)68.58
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)66.04
HS-kod73269098900
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Självstängande trumlock förvandlar en trumma till en brandsäker behållare för brännbart avfall. Använd bara en skruvmejsel och skiftnyckel för att fästa locket på en trumma. För ökad säkerhet smälter en utbytbar smältlänk vid 165°F (74°C) för att automatiskt tillåta fjäderbelastad kåpa att slå igen om det brinner i trumman. Slitstark stålkonstruktion med pulverlackerad finish ger utmärkt kemikaliebeständighet. Idealisk för flygplans-, möbel- och tryckeriindustrin eller överallt där lösningsmedelsdränkta trasor används. 55-gallon (200L) lock passar trummor med en diameter på nominellt 22-1/2 till 22-3/4" (467 mm).

Funktioner:

  • Förvandla vanliga fat till brandsäkra sopstationer
  • Fjäderbelastat lock slår igen vid brand
  • Slitstark konstruktion med pulverlackerad finish
  • Utmärkt kemisk resistens

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFärgByggStorlekPris
JUSTRITE 26730 Trumskydd, metall, självstängande, 30 liter, brandsäker, röd | AC3NXD 2VAE1 2673030 gal.Red--3 465 kr
JUSTRITE 26750 Trumskydd, 55 gallon fat, självstängande, stål, röd | AE7WJJ JCN26750RD 2675055 gal.Red--3 451 kr
JUSTRITE 26754 trumlock, 55 gallon trumma, manuell stängning, stål, röd | AF4QTD JCN26754RD 2675455 gal.Red--9 628 kr
JUSTRITE 26752 Trumlock, 55 gallon fat, stål, röd | CD8CFA 2675255 gal.Red--5 432 kr
JUSTRITE 26753 Trumlock, 5 gallon trumma, självlåsande, stål, röd | CD8CFB 2675355 gal.Red--7 535 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 26751 Trumlock, 55 gallon, gul
3 357 kr /enhet