Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 28302 Läckavledare, magnet, 5 x 5 fot storlek | CD8CGK JEN28302YL

JUSTRITE 28302 Läckavledare, magnet, 5 x 5 fot storlek

Finns i lager
Artikel: CD8CGK Modell: 28302Korsreferens: JEN28302YL
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
3 903 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTakläckningsomvandlare
FärgGul
FinishPVC-belagd
Vikta höjd2"
Vikta längd12 "
Vikad bredd18 "
Längd60 "
MaterialTyg
Bredd60 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod63079098990
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Hållbar, punkteringsbeständig och vattentät EnGuard? I PVC-belagd gul väv är utformad för att kanalisera överliggande rör- och takläckor till behållare eller golvbrunnar. Avledningar hjälper till att tillhandahålla ett snabbt och ekonomiskt sätt att skydda din personal, utrustning och inventarier. Anslut helt enkelt till en vanlig trädgårdsslang för att tömma vattnet på ett säkert sätt. Flödeshastighet på 3.3 gal/min (12.5 L/min).

Funktioner:

  • Omdirigera tak- eller rörläckor för att förhindra vattenskador
  • Hörn innehåller höghållfasta magneter för takbjälklaget
  • Konstruerad med fasta hörn för snabb och enkel installation

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddPris
JUSTRITE 28300 Läckavledare, 5 x 5 fot Storlek | CD8CGJ JEN28300YL 2830060 "60 "1 029 kr
JUSTRITE 28304 Läckavledare, 7 x 7 fot storlek | CD8CGL JEN28304YL 2830484 "84 "1 811 kr
JUSTRITE 28306 Läckavledare, magnet, 7 x 7 fot | CD8CGM JEN28306YL 2830684 "84 "3 840 kr
JUSTRITE 28308 Läckavledare, 10 x 10 fot storlek | CD8CGN JEN28308YL 28308120 "120 "3 454 kr
JUSTRITE 28310 Läckavledare, magnet, 10 x 10 fot storlek | CD8CGP JEN28310YL 28310120 "120 "6 876 kr
JUSTRITE 28312 Läckavledare, 12 x 12 fot storlek | CD8CGQ JEN28312YL 28312144 "144 "6 669 kr
JUSTRITE 28314 Läckavledare, magnet, 12 x 12 fot storlek | CD8CGR JEN28314YL 28314144 "144 "10 508 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 28302 Läckavledare, magnet, 5 x 5 fot storlek
3 903 kr /enhet