JUSTRITE 28315 Läckavledare, 15 x 15 fot storlek | CD8CGT JEN28315YL

JUSTRITE 28315 Läckavledare, 15 x 15 fot storlek

Finns i lager
Artikel: CD8CGT Modell: 28315Korsreferens: JEN28315YL

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 484 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTakläckningsomvandlare
FärgGul
FinishPVC-belagd
Vikta höjd10 "
Vikta längd16 "
Vikad bredd18 "
Längd180 "
MaterialTyg
Bredd180 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.95
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod3926909995
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Hållbar, punkteringsbeständig och vattentät EnGuard? I PVC-belagd gul väv är utformad för att kanalisera överliggande rör- och takläckor till behållare eller golvbrunnar. Avledningar hjälper till att tillhandahålla ett snabbt och ekonomiskt sätt att skydda din personal, utrustning och inventarier. Anslut helt enkelt till en vanlig trädgårdsslang för att tömma vattnet på ett säkert sätt. Flödeshastighet på 3.3 gal/min (12.5 L/min).

Funktioner:

  • Omdirigera tak- eller rörläckor för att förhindra vattenskador
  • Hörn innehåller genomföringar för bungee eller dragkedja
  • Konstruerad med fasta hörn för snabb och enkel installation

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddPris
JUSTRITE 28300 Läckavledare, 5 x 5 fot Storlek | CD8CGJ JEN28300YL 2830060 "60 "1 029 kr
JUSTRITE 28302 Läckavledare, magnet, 5 x 5 fot storlek | CD8CGK JEN28302YL 2830260 "60 "3 903 kr
JUSTRITE 28304 Läckavledare, 7 x 7 fot storlek | CD8CGL JEN28304YL 2830484 "84 "1 811 kr
JUSTRITE 28306 Läckavledare, magnet, 7 x 7 fot | CD8CGM JEN28306YL 2830684 "84 "3 840 kr
JUSTRITE 28308 Läckavledare, 10 x 10 fot storlek | CD8CGN JEN28308YL 28308120 "120 "3 454 kr
JUSTRITE 28310 Läckavledare, magnet, 10 x 10 fot storlek | CD8CGP JEN28310YL 28310120 "120 "6 876 kr
JUSTRITE 28312 Läckavledare, 12 x 12 fot storlek | CD8CGQ JEN28312YL 28312144 "144 "6 669 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 28315 Läckavledare, 15 x 15 fot storlek
9 484 kr /enhet