JUSTRITE 28444 Flexbricka, PVC, 55 gallon, svart | AH3QEF JEN28444BL

JUSTRITE 28444 Flexbricka, PVC, 55 gallon, svart

Finns i lager
Artikel: AH3QEF Modell: 28444Korsreferens: JEN28444BL

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 818 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpillbricka
Kapacitet55 gal.
FärgSvart
Exteriör höjd6"
Ytterlängd48 "
Utvändig bredd48 "
FinishPVC-belagd
Vikta höjd7"
Vikta längd62 "
Vikad bredd5"
Inuti höjden6"
Inre längd48 "
Inre bredd48 "
MaterialTyg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7
Fartygets höjd (cm)132.08
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod63079098900
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Säker och pålitlig för rengöring av bordsdelar och vätskeöverföringar som involverar petroleumprodukter och syror, Mini-Berm Flex Tray är tillverkad av ett robust EnGuard?V, modifierat PVC-belagt tyg. Den har styva hörnstöd och robusta skumväggar. Varje berm kommer med en 1-tums NPT avloppskoppling. Fäst helt enkelt slangen och överför vätskor för kassering. Lätt att vika och förvara; bruksrem ingår. Hjälper till att följa EPA för inneslutning och spillprevention (SPCC).

Funktioner:

  • Kompakt, bärbar spillkontroll för starka och farliga kemikalier
  • Säker och pålitlig
  • Hjälper till att följa EPA SPCC-föreskrifter

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetVikad breddInre längdInre breddPris
JUSTRITE 28442 Flexbricka, PVC, 30 gallon, svart | AH3QEE JEN28442BL 2844230 gal.5"36 "36 "481SEK
JUSTRITE 28446 Flexbricka, PVC, 70 gallon, svart | AH3QEG JEN28446BL 2844670 gal.8"-48 "6 729 kr
JUSTRITE 28448 Flexbricka, PVC, 110 gallon, svart | AH3QEH JEN28448BL 28448110 gal.8"72 "60 "10 289 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 28444 Flexbricka, PVC, 55 gallon, svart
6 818 kr /enhet