JUSTRITE 28637 Trumspillpall, 4 fat | AE2CXW JEN28637BL

JUSTRITE 28637 Trumspillpall, 4 trummor

Finns i lager
Artikel: AE2CXW Modell: 28637Korsreferens: JEN28637BL

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

496SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumspillingspall
FärgSvart
Djup49 "
Trummans storlek55 gal.
MiljöskyddNEPA 30
Höjd10.25 "
Längd49 "
Lastkapacitet5000 Ibs
Materialpolyeten
Antal trummor4
PalltypFyrkant
Procent återvunnet100%
Sumpkapacitet73 gal.
Bredd49 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.12
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)124.46
Fartygets bredd (cm)124.46
HS-kod39239000000
URSPRUNGSLANDCA

Produktinformation:

Justrite 28637 spillpall används i industrianläggningar och tillverkningsanläggningar, lager, lagerutrymmen, saneringsplatser, gruv-/utvinningsindustrier och marin-/offshoreplattformar för att tillhandahålla en pålitlig och effektiv lösning för att begränsa och hantera potentiella spill eller läckor.

Funktioner:

  • Denna EPA- och SPCC-kompatibla pall har en galvaniserad stålkonstruktion för att eliminera oavsiktliga läckor och har en överdimensionerad sump för att hålla innehåll upp till 73 gallon i händelse av läckor eller bristning.
  • Den har självlokaliserande galler för att underlätta lyft och rengöring av pallarna.
  • Denna pall levereras med en valfri ramp som kan användas för lastning och lossning av trummor.
  • Den har en överdimensionerad sump som kan hålla innehållet i en 55 gallon (200 L) fat i händelse av en läcka/brott som möter eller överskrider de strängaste reglerna för inneslutning av spill.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar jag den här trumspillpallen?

A.

  • Välj en lämplig plats.
  • Förbered installationsområdet.
  • Placera spillpallen.
  • Kontrollera stabiliteten.
  • Anslut flera pallar (om tillämpligt).
  • Placera faten på pallen.
  • Säkra faten (tillval).
  • Inspektera installationen.
  • Märk och märk pallen.
  • Utbilda personal och implementera säkerhetsrutiner.

F. Vilka faktorer bör beaktas när man väljer en palett för inneslutning av trumspill?

A.

  • Se till att lastpallen har tillräcklig kapacitet för att rymma antalet och storleken av fat du behöver förvara.
  • Välj en pall gjord av slitstarkt, kemikaliebeständigt material som polyeten eller stål, lämplig för den typ av vätskor eller kemikalier du ska förvara.
  • Verifiera att pallen uppfyller relevanta regulatoriska standarder och krav, såsom EPA- och OSHA-bestämmelser, för att säkerställa överensstämmelse med föreskrifter för inneslutning av spill.
  • Leta efter funktioner som avtagbara galler, avtappningspluggar och gaffeltruckfickor som förbättrar funktionalitet och användarvänlighet.
  • Se till att pallen är kompatibel med de typer av trummor du kommer att förvara, med tanke på faktorer som trumstorlek, form och vikt.
  • Fundera på om du behöver en stationär eller bärbar spillpall, beroende på dina operativa behov och potentiella omlokaliseringskrav.
  • Kontrollera pallens kapacitet att innesluta spill för att säkerställa att den effektivt kan innehålla potentiella spill eller läckor från faten.
  • Leta efter en pall med släta ytor och lättstädad design för att underlätta underhåll och spillsanering.

F. När ska jag byta ut den här Justrite 28637-trummans spillpall?

S. Det rekommenderas att byta ut den här Justrite 28637-trummans spillpall när den visar tecken på skada/försämring eller när den inte längre effektivt innehåller spill, vilket säkerställer fortsatt säkerhet och efterlevnad.

Produktvarianter

ProduktModellFärgDjupHöjdLastkapacitetProcent återvunnetSumpkapacitetBreddPris
JUSTRITE 28622 Trumspillpall, 2 trummor, gul | AE2CXE JEN28622YL 28622Gul25 "18 "2500 kg30%66 gal.49 "4 667 kr
JUSTRITE 28623 Trumspillpall, 2 trummor, 2.5k Lb | AE2CXF JEN28623BL 28623Svart25 "18 "2500 kg100%66 gal.49 "4 622 kr
JUSTRITE 28624 Trumspillpall, 2 trummor, gul | AE2CXG 4WLU2 28624Gul25 "18 "2500 kg30%66 gal.49 "264SEK
JUSTRITE 28625 Trumspillpall, 2 trummor, 2.5k Lb | AE2CXH JEN28625BL 28625Svart25 "18 "2500 kg100%66 gal.49 "4 129 kr
JUSTRITE 28626 Trumspillpall, 3 fat, in-line, utan avlopp, gul | AE2CXJ JEN28626YL 28626Gul73 "11.6 "3750 Ibs30%75 gal.25 "9 881 kr
RFQ
JUSTRITE 28627 Pall för trumspill, 3 fat, 3750 Lb. | AE2CXK JEN28627BL 28627Svart73 "11.6 "3750 Ibs100%75 gal.25 "264SEK
RFQ
JUSTRITE 28628 Trumspillpall, 3 fat, gul | AE2CXL JEN28628YL 28628Gul25 "11.6 "3750 Ibs30%75 gal.73 "10 066 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 28637 Trumspillpall, 4 trummor
496SEK /enhet