JUSTRITE 28650 Ramp för 2 trummor och större ackumuleringscenter, polyeten, gul | AE2CXX JEN28650YL

JUSTRITE 28650 Ramp för 2 trummor och större ackumuleringscenter, polyeten, gul

Finns i lager
Artikel: AE2CXX Modell: 28650Korsreferens: JEN28650YL

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 212 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRamp för ackumuleringscentrum
FärgGul
Djup33 "
Höjd6.25 "
Lastkapacitet1000 Ibs
Materialpolyeten
Pallmängd10
SerierEcoPolyBlend
Temp. Räckvidd-30 grader. till 120 grader. F
Bredd48 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.45
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)83.82
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod39269097900
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Justrite-rampen för 2 trummor och större EcoPolyBlend? Ackumuleringscenter (gul - modell 28650) låter dig lasta och lossa tunga trummor på centren med lätthet. Placera rampen var som helst på 2-trummor eller större ackumuleringscenter för att göra den dagliga materialhanteringen enklare och säkrare. Varje ramp mäter 48 tum B x 33 tum D x 6.25 tum H (1219 mm x 838 mm x 159 mm), med en nettovikt på 41.0 lb (18.6 kg) och en säker tillåten enhetlig fördelad belastning på 1000 lb (454 kg) baserat på ett driftstemperaturområde på -30°F till 120°F (-39°C till 49°C). Varför behöver du det? Att använda ackumuleringscentraler är viktigt för att minska läckage och spill från fat, men om du inte enkelt kan lasta fat på dem kan det resultera i onödigt spill. Justrite ramper har antisladd ribbor som gör det lätt att flytta trummor på och av ackumuleringscenter, vilket gör dem till ett idealiskt komplement för att förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen på flera nivåer. Att lätta på svårighetsgraden minskar risken med att flytta trummor, särskilt de som är fyllda med farliga vätskor, och förbättrar påtagligt hela ditt spillinneslutningssystem.

Funktioner:

  • Speciellt utformad för att lasta och lossa fat på EcoPolyBlend? ackumuleringscentra
  • Antisladdribbor ger maximal säkerhet för att flytta trummor
  • Bärande kapacitet på 1000 lb (454 kg)
  • Tillverkad av icke-återvunnen polyeten

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
JUSTRITE 28687 Ramp för 2 trummor och större ackumuleringscenter, svart | AE4MGP JEN28687BL 28687Svart7 041 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 28650 Ramp för 2 trummor och större ackumuleringscenter, polyeten, gul
3 212 kr /enhet