Justrite EcoPolyBlend Spill Containment Indoor / Outdoor Caddy (modell 28665) är en bärbar enhet med hjul som gör att en person enkelt kan transportera en hel 55-gal (200-L) fat. Den ergonomiskt utformade vagnen mäter 2 tum B x 26 tum H x 72 tum D (813 mm B x 660 mm H x 1829 mm D), med två spännband för att hålla trummor säkert på plats. En spillsump på 66 gal (250-L) innehåller kemikaliespill, vilket eliminerar faror och krångel. Den exklusiva sumpdesignen med öppen vy gör rengöringen enkel och snabb, och den hållbara, 100 % återvunna svarta polyetenkonstruktionen ger maximal korrosionsbeständighet och läckageskydd. Med en nettovikt på 120.0 lb (54.4 kg) och en säker tillåten enhetlig fördelad belastning på 1250 lb (567 kg) baserat på ett driftstemperaturområde på -30°F till 120°F (-39°C till 49°C) , denna caddie är extremt robust. Den är EPA, SPCC, NFPA 30, OSHA, EPA och SPCC-kompatibel och uppfyller brandreglerna. Varför behöver du det? Trummor måste flyttas, och de ska flyttas på det säkraste och enklaste sättet. Att använda en caddie möjliggör inte bara bekväma, ergonomiska rörelser med lätthet, utan den rymmer lätt en hel läcka från en 55 gal trumma, med enkel rensning från den öppna sumpen. Detta är mer än bara en handtruck för trummor eller fat. Modell 28665 fungerar som en specialiserad apparat som gör det enkelt att flytta fat på och av spillpallar. Att använda en caddie förbättrar säkerheten för anställda och andra genom att minimera skador och eliminera onödiga spill.
Funktioner:
- Bekväm fathantering och dispensering med inbyggd spillinneslutning
- Överensstämmelse med NFPA 30, OSHA, EPA, SPCC och brandkoder
- Bärbar, ergonomisk design
- Sumpkapacitet på 66 gal (250 L)
- Tillverkad av 100 % återvunnen polyuretan