Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 28926 skarvklämma, anslutning, ackumuleringscenter, paket med 2 | AA4ZWQ JEN28926SI

JUSTRITE 28926 Sammanfogningsklämma, anslutning, ackumuleringscenter, paket med 2

Finns i lager
Artikel: AA4ZWQ Modell: 28926Korsreferens: JEN28926SI

Få det Maj 20, Måndag
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
357SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGår med Clip
FärgSilver
Exteriör höjd4"
Utvändig bredd2"
MaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod73269098900
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Justrite skarvklämmor i rostfritt stål för anslutning av EcoPolyBlend? Ackumuleringscenter (ett par, modell 28926) låter dig öka sumpkapaciteten för ackumuleringscenter genom att sammanfoga 4-trummor och mindre enheter. Använd i applikationer som kräver en kontinuerlig sump. Dessa tuffa klämmor i rostfritt stål mäter 4 mm x 2 mm (102 tum x 51 tum) och kan användas tillsammans med Justrite sump-to-sump dräneringssatser för att säkerställa att pallar och ackumuleringscentraler ansluts säkert och säkert. Med en nettovikt på endast 0.4 lb (0.2 kg) låter våra sammanfogningsklämmor dig enkelt sammanfoga centra på plats, vilket skapar ett skalbart, modulärt nätverk av spillkontrollpallar och ackumuleringscentraler som du kan öka eller minska beroende på ditt spill inneslutningsbehov. Varför behöver du det? När det gäller spillinneslutning på arbetsplatsen är det viktigt att ha rätt utrustning för att säkerställa att läckor och spill inte kommer ut i miljön. Implementering av spillkontrollpallar och ackumuleringscentraler är viktigt, men om du inte har tillräckligt med sumpkapacitet kan det leda till att tillfälliga läckor och spill inte tas upp ordentligt. Dessutom, om du använder ackumuleringscenter med 4 fat eller mindre på arbetsplatsen, måste du sammanfoga dem för en minimisumpkapacitet på 71 gal (270 L) för att uppfylla EPA-efterlevnad och andra bestämmelser. Att använda modell 28926 skarvklämmor i rostfritt stål hjälper till att lösa båda dessa problem, vilket gör att du kan skapa ett modulärt nätverk av spillpallar och ackumuleringscentraler, samtidigt som du säkerställer full överensstämmelse med bestämmelserna när den anslutna sumpkapaciteten når 71 gal (270 L). Förutom att följa efterlevnaden är det viktigt att hålla pallar och centra klippta av säkerhetsskäl. Det finns många saker som kan hända på en arbetsplats, även något så enkelt som att stöta på oklippta ackumuleringscentra kan resultera i ett onödigt eller farligt spill.

Funktioner:

  • Förenar 4-fats (och mindre) spillpallar eller ackumuleringscentraler för att nå nödvändig sumpkapacitet
  • Uppfyller EPA-kraven när sumpkapaciteten når 71 gal (270 L)
  • Kan användas tillsammans med Justrite Sump-to-Sump? Dräneringssatser för EcoPolyBlend? Ackumuleringscenter
  • Tillverkad av extra hållbart, miljövänligt rostfritt
  • Enkel, lättanvänd design säkerställer korrekt användning och korrekta resultat

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 28926 Sammanfogningsklämma, anslutning, ackumuleringscenter, paket med 2
357SEK /enhet