JUSTRITE 35210 Gaffeltruck med gascylinder, 6 cylindrar, ändladdad, stål | CD8DEQ

JUSTRITE 35210 Gascylinder gaffeltruckpall, 6 cylindrar, ändladdad, stål

Finns i lager
Artikel: CD8DEQ Modell: 35210

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 759 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallgafflar
CylinderkapacitetVarierar
Cylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.(6) 9 "
MiljöskyddNEPA 1, NEPA 55
Yttre djup36 "
Exteriör höjd38 "
Utvändig bredd24 "
MaterialStål
Monterings typGaffeltruck
MonteringstypGaffeltruck
Antal cylindrarVarierar
Rem stilSpärrbindning
Remmar per cylinder1
Viktkapacitet2400 Ibs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 61.2
Fartygets höjd (cm)91.44
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)91.44
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Transportera flera gasflaskor säkert med en gaffeltruck med dessa ändlastorienterade pallar. Fäst en grupp gasflaskor med den 10,000 4,536 lb (12 24 kg) DOT-kompatibla remmen som fästs på ramen antingen 36-, 305- eller 610-tum (915-, 11- eller 3-mm) från däcket. Helsvetsad konstruktion av 1-gauge (55 mm) varmvalsat stål och konstruktionsrörsstål, pulverlackerad för att säkerställa lång livslängd och kemikaliebeständighet. Hjälper till att följa OSHA, NFPXNUMX, NFPA XNUMX och CGA.

Funktioner:

  • Helt slutna 7.75-tum breda (197 mm) gaffeltruckkanaler med tvåvägsåtkomst
  • Strukturerad finish på pallen ger en halkfri yta

Produktvarianter

ProduktModellCylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.ViktkapacitetPris
JUSTRITE 35212 Gaffeltruck med gascylinder, 6 cylindrar, ändladdad, stål, med ramp | CD8DER 35212(6) 9 ", (4) 12", (1) 21 "2400 Ibs26 199 kr
JUSTRITE 35214 Gaffeltruck med gascylinder, 14 cylindrar, ändladdad, stål | CD8DET 35214(14) 9 ", (7) 12", (2) 21 "3600 Ibs19 027 kr
JUSTRITE 35218 Gaffeltruck med gascylinder, 21 cylindrar, ändladdad, stål | CD8DEV 35218(21) 9 ", (12) 12", (4) 21 "6000 Ibs22 247 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 35210 Gascylinder gaffeltruckpall, 6 cylindrar, ändladdad, stål
19 759 kr /enhet