JUSTRITE 35212 Gaffeltruck med gascylinder, 6 cylindrar, ändladdad, stål, med ramp | CD8DER

JUSTRITE 35212 Gascylinder gaffeltruckpall, 6 cylindrar, ändladdad, stål, med ramp

Finns i lager
Artikel: CD8DER Modell: 35212

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 199 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallgafflar
CylinderkapacitetVarierar
Cylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.(6) 9 ", (4) 12", (1) 21 "
MiljöskyddNEPA 1, NEPA 55
Yttre djup54 "
Exteriör höjd38 "
Utvändig bredd24 "
MaterialStål
Monterings typGaffeltruck
MonteringstypGaffeltruck
Antal cylindrarVarierar
Ramp utrustadJa
Rem stilSpärrbindning
Remmar per cylinder1
Viktkapacitet2400 Ibs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 76.95
Fartygets höjd (cm)91.44
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)96.52
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Transportera flera gasflaskor säkert med en gaffeltruck med dessa ändlastorienterade pallar. Fäst en grupp gasflaskor med den 10,000 4,536 lb (12 24 kg) DOT-kompatibla remmen som fästs på ramen antingen 36-, 305- eller 610-tum (915-, 11- eller 3 mm) från däcket. Helsvetsad konstruktion av 16-gauge (406 mm) varmvalsat stål och konstruktionsrörsstål, pulverlackerad för att säkerställa lång livslängd och kemikaliebeständighet. För enklare lastning och lossning inkluderar pallarna en 1-tums (55 mm) gångjärnsramp. När den väl är lastad lyfts rampen upp för att ligga plant mot enheten för kompakt förvaring. Hjälper till att följa OSHA, NFPXNUMX, NFPA XNUMX och CGA.

Funktioner:

  • Helt slutna 7.75-tum breda (197 mm) gaffeltruckkanaler med tvåvägsåtkomst
  • Strukturerad finish på pallen ger en halkfri yta

Produktvarianter

ProduktModellCylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.ViktkapacitetPris
JUSTRITE 35210 Gaffeltruck med gascylinder, 6 cylindrar, ändladdad, stål | CD8DEQ 35210(6) 9 "2400 Ibs19 759 kr
JUSTRITE 35214 Gaffeltruck med gascylinder, 14 cylindrar, ändladdad, stål | CD8DET 35214(14) 9 ", (7) 12", (2) 21 "3600 Ibs19 027 kr
JUSTRITE 35218 Gaffeltruck med gascylinder, 21 cylindrar, ändladdad, stål | CD8DEV 35218(21) 9 ", (12) 12", (4) 21 "6000 Ibs22 247 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 35212 Gascylinder gaffeltruckpall, 6 cylindrar, ändladdad, stål, med ramp
26 199 kr /enhet