Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 35322 Gascylinderställ, 6 cylindrar, väska, 2 tumsstorlek | CD8DGT

JUSTRITE 35322 Gascylinderstativ, 6 cylindrar, väska, 2 tums storlek

Finns i lager
Artikel: CD8DGT Modell: 35322

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 998 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylinderstativ
Cylinderkapacitet6
Cylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.(6) 2 "
Yttre djup6"
Exteriör höjd19 "
Utvändig bredd9"
MaterialPVC
Monterings typBärare
MonteringstypBärare
Antal cylindrar6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Denna kemiskt svetsade PVC-bärare med formade väggar och öglehandtag är dimensionerad för att passa 2-tums (51 mm) kalibreringsgascylindrar eller LB-stil föreläsningsflaskor som vanligtvis finns i laboratorier. Den är hållbar och kemikaliebeständig. Designad med förborrade monteringshål för permanenta installationer. Hjälper till att följa OSHA, NFP1, NFPA 55 och CGA.

Funktioner:

  • Sexcylindrig kapacitet
  • Förborrad med monteringshål
  • Kemikaliebeständig

Produktvarianter

ProduktModellCylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.MaterialMin. Cylinder Dia.MonteringshålstorlekMonteringstypPris
JUSTRITE 35316 Gascylinderställ, 1 cylinder, bänkfäste, 2 tumsstorlek | CD8DGP 35316(1) 2 "PVC-0.25 "Bänk696SEK
JUSTRITE 35318 Gascylinderställ, 1 cylinder, bänkvägg, 2 tumsstorlek | CD8DGQ 35318(1) 2 "PVC-0.25 "-965SEK
JUSTRITE 35320 Gascylinderställ, 3 cylindrar, bänkvägg, 2 tumsstorlek | CD8DGR 35320(3) 2 "PVC-0.25 "-1 549 kr
JUSTRITE 35324 Gascylinderställ, 6 cylindrar, bänkfäste, 3 tumsstorlek | CD8DGU 35324(1) 3 "PVC-0.25 "Bänk935SEK
JUSTRITE 35326 Gascylinderstativ, 1 cylinder, bänkmonterad, 3.25-4.25 tums diameter cylinder | CD8DGV 35326(1) 4.25 "Stål3.25 "0.312 "Bänk1 438 kr
JUSTRITE 35328 Gascylinderstativ, 1 cylinder, bänkmonterad, 5.75-7.75 tums diameter cylinder | CD8DGW 35328(1) 6.75 "Stål5.75 "0.312 "Bänk1 773 kr
JUSTRITE 35330 Gascylinderstativ, 1 cylinder, bänkmonterad, 7.75-8.75 tums diameter cylinder | CD8DGX 35330(1) 8.75 "Stål7.75 "0.312 "Bänk1 954 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 35322 Gascylinderstativ, 6 cylindrar, väska, 2 tums storlek
1 998 kr /enhet