Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 35326 Gascylinderstativ, 1 cylinder, bänkmonterad, 3.25-4.25 tums diameter cylinder | CD8DGV

JUSTRITE 35326 Gascylinderstativ, 1 cylinder, bänkmonterad, cylinderdiameter 3.25-4.25 tum

Finns i lager
Artikel: CD8DGV Modell: 35326

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 438 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylinderstativ
Cylinderkapacitet1
Cylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.(1) 4.25 "
Yttre djup9.5 "
Exteriör höjd7"
Utvändig bredd9.5 "
MaterialStål
Min. Cylinder Dia.3.25 "
Monteringshålstorlek0.312 "
Monterings typBänk
MonteringstypBänk
Antal cylindrar1
Antal monteringshål3

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)22.86
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Vanligtvis används för medicinsk syrgas eller kalibreringsgaser i laboratorier, detta ringställ använder 0.375-tum (10 mm) nylonställskruvar för att hålla cylindrar från 3.25- till 4.25-tum (83- till 108-mm) på plats. Stativen är tillverkade av stål med korrosionsbeständig pulverbeläggning och inkluderar monteringshål för permanenta installationer. Hjälper till att följa OSHA, NFP1, NFPA 55 och CGA.

Funktioner:

  • En cylinder kapacitet
  • Korrosionsbeständig beläggning
  • Förborrade monteringshål

Produktvarianter

ProduktModellCylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.MaterialMin. Cylinder Dia.MonteringshålstorlekMonteringstypPris
JUSTRITE 35316 Gascylinderställ, 1 cylinder, bänkfäste, 2 tumsstorlek | CD8DGP 35316(1) 2 "PVC-0.25 "Bänk696SEK
JUSTRITE 35318 Gascylinderställ, 1 cylinder, bänkvägg, 2 tumsstorlek | CD8DGQ 35318(1) 2 "PVC-0.25 "-965SEK
JUSTRITE 35320 Gascylinderställ, 3 cylindrar, bänkvägg, 2 tumsstorlek | CD8DGR 35320(3) 2 "PVC-0.25 "-1 549 kr
JUSTRITE 35322 Gascylinderställ, 6 cylindrar, väska, 2 tumsstorlek | CD8DGT 35322(6) 2 "PVC--Bärare1 998 kr
JUSTRITE 35324 Gascylinderställ, 6 cylindrar, bänkfäste, 3 tumsstorlek | CD8DGU 35324(1) 3 "PVC-0.25 "Bänk935SEK
JUSTRITE 35328 Gascylinderstativ, 1 cylinder, bänkmonterad, 5.75-7.75 tums diameter cylinder | CD8DGW 35328(1) 6.75 "Stål5.75 "0.312 "Bänk1 773 kr
JUSTRITE 35330 Gascylinderstativ, 1 cylinder, bänkmonterad, 7.75-8.75 tums diameter cylinder | CD8DGX 35330(1) 8.75 "Stål7.75 "0.312 "Bänk1 954 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 35326 Gascylinderstativ, 1 cylinder, bänkmonterad, cylinderdiameter 3.25-4.25 tum
1 438 kr /enhet