Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 35324 Gascylinderställ, 6 cylindrar, bänkfäste, 3 tumsstorlek | CD8DGU

JUSTRITE 35324 Gascylinderstativ, 6 cylindrar, bänkfäste, 3 tums storlek

Finns i lager
Artikel: CD8DGU Modell: 35324

Få det Maj 15, Onsdag
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
935SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylinderstativ
Cylinderkapacitet1
Cylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.(1) 3 "
Yttre djup7.75 "
Exteriör höjd6"
Utvändig bredd7.75 "
MaterialPVC
Monteringshålstorlek0.25 "
Monterings typBänk
MonteringstypBänk
Antal cylindrar1
Antal monteringshål4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)20.32
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Detta kemiskt svetsade PVC-stativ med formade väggar är dimensionerat för att passa en 3-tums (76 mm) gasflaska som vanligtvis finns i laboratorier och är hållbart och kemikaliebeständigt. Designad för att antingen vara fristående eller bänkmonterad med förborrade monteringshål. Hjälper till att följa OSHA, NFP1, NFPA 55 och CGA.

Funktioner:

  • En cylinder kapacitet
  • Kan vara fristående eller bänkmonterad Förborrad med monteringshål Kemikaliebeständig
  • Förborrad med monteringshål
  • Kemikaliebeständig

Produktvarianter

ProduktModellCylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.MaterialMin. Cylinder Dia.MonteringshålstorlekMonteringstypPris
JUSTRITE 35316 Gascylinderställ, 1 cylinder, bänkfäste, 2 tumsstorlek | CD8DGP 35316(1) 2 "PVC-0.25 "Bänk696SEK
JUSTRITE 35318 Gascylinderställ, 1 cylinder, bänkvägg, 2 tumsstorlek | CD8DGQ 35318(1) 2 "PVC-0.25 "-965SEK
JUSTRITE 35320 Gascylinderställ, 3 cylindrar, bänkvägg, 2 tumsstorlek | CD8DGR 35320(3) 2 "PVC-0.25 "-1 549 kr
JUSTRITE 35322 Gascylinderställ, 6 cylindrar, väska, 2 tumsstorlek | CD8DGT 35322(6) 2 "PVC--Bärare1 998 kr
JUSTRITE 35326 Gascylinderstativ, 1 cylinder, bänkmonterad, 3.25-4.25 tums diameter cylinder | CD8DGV 35326(1) 4.25 "Stål3.25 "0.312 "Bänk1 438 kr
JUSTRITE 35328 Gascylinderstativ, 1 cylinder, bänkmonterad, 5.75-7.75 tums diameter cylinder | CD8DGW 35328(1) 6.75 "Stål5.75 "0.312 "Bänk1 773 kr
JUSTRITE 35330 Gascylinderstativ, 1 cylinder, bänkmonterad, 7.75-8.75 tums diameter cylinder | CD8DGX 35330(1) 8.75 "Stål7.75 "0.312 "Bänk1 954 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 35324 Gascylinderstativ, 6 cylindrar, bänkfäste, 3 tums storlek
935SEK /enhet