Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 35406 Remenhet med stålspänne, 54 tums längd, polypropen | CD8DHY

JUSTRITE 35406 Remenhet med stålspänne, 54 tums längd, polypropen

Finns i lager
Artikel: CD8DHY Modell: 35406
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
130SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRem
Yttre djup54 "
Exteriör höjd1"
Utvändig bredd2"
Rem stilPoly Cinch-rem med stålspänne

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

För snabb fastsättning av gasflaskor har dessa kraftiga stödband av polypropen, 1.5 x 54 tum (38 mm x 1372 mm) och klassad till 1138 lb (516 kg), cinchspänne av stål. Används i kombination med gascylinderstöd, konsoler, handtruckar, vagnar och andra fästprodukter.

Funktioner:

  • Snabbfästning av gasflaskor
  • Remmar gjorda av kraftig polypropen
  • Kommer 54 tum lång

Produktvarianter

ProduktModellArtikelRem stilPris
JUSTRITE 35410 polypropenrem med nylonspänne, 54 tums längd | CD8DJA 35410MontagePoly Cinch-rem med nylonspänne130SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 35406 Remenhet med stålspänne, 54 tums längd, polypropen
130SEK /enhet