Justrite 7110310 typ I säkerhetsburk används i industriella, kommersiella och laboratoriemiljöer, såsom tillverkningsanläggningar, bilverkstäder, byggarbetsplatser, laboratorier och underhållsverksamhet för säker lagring och transport av brandfarliga vätskor för att minimera risken för brand, spill och olyckor .
Funktioner:
- Den har en automatisk övertrycksavlastning som ventilerar mellan 3 och 5 psig för att skydda mot brott eller explosion.
- Denna säkerhetsburk har högkvalitativ belagd stålkonstruktion för 100 % läckageskydd.
- Den har en pulverlackerad finish för att motstå kemikalier och motstå hård användning.
- Denna säkerhetsburk är försedd med en flamskydd i rostfritt stål för att avleda värme och stoppa flashback-tändning.
- Den har dessutom ett avtryckarhandtag för att bära tunga laster.
- Denna säkerhetsburk levereras med en polypropentratt som fästs på piphalsen och är dimensionerad för 1 gallon.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken betydelse har färgerna på säkerhetsburkar?
A.
- Röd - Bensin
- Blå - Fotogen
- Gul - Diesel
- Grön - Olja
F. Hur fäster vi trattar på säkerhetsburkar?
A. Justrite typ I säkerhetsburkar har en piphals på vilken polypropentrattarna är fästa för enkel fyllning och hällning av brandfarliga vätskor.
F. Vilka vätskor och lösningsmedel anses vara brandfarliga?
A. En vätska med en flampunkt under 100 grader Fahrenheit anses brandfarlig.
F. Hur rengör och underhåller man Justrite 7110310 typ I säkerhetsburk?
A.
- Se till att säkerhetsburken är tom och fri från brandfarliga vätskor eller rester.
- Använd en mjuk trasa eller svamp med mild tvål och vatten för att torka av de yttre ytorna. Skrubba försiktigt om det behövs.
- Applicera mild tvål eller rengöringsmedel på de inre ytorna. Skrubba med en borste eller svamp för att ta bort föroreningar. Skölj med rent vatten.
- Skölj säkerhetsburken med rent vatten för att avlägsna eventuell kvarvarande rengöringslösning. Lufttorka alla delar innan du sätter ihop dem igen.
- Kontrollera regelbundet säkerhetsburken för skador, korrosion eller felaktiga delar. Byt ut alla slitna eller skadade komponenter.
F. Hur väljer jag rätt säkerhetsburk för mina behov?
A.
- Bestäm dina krav och ämnestyp.
- Tänk på volym och regulatoriska standarder.
- Bedöm säkerhetsfunktioner och ämneskompatibilitet.
- Utvärdera transport- och lagringsförhållanden.
- Tänk på användarvänlighet och ytterligare funktioner.
- Jämför alternativ baserat på specifikationer och recensioner.
- Säkerställa överensstämmelse med säkerhetsstandarder.
- Ta ett välgrundat beslut baserat på din bedömning.
F. Vilken är den maximala lagringskapaciteten för denna säkerhetsburk?
S. Justrite 7110310 säkerhet kan lagra material upp till 1 gallon.
F. Hur ofta ska jag byta ut min säkerhetsburk?
A.
- Utför rutininspektioner för att kontrollera om det finns tecken på skador, korrosion eller slitage som kan äventyra burkens integritet eller funktion.
- Följ tillverkarens riktlinjer och rekommendationer angående livslängd och bytesintervall för säkerhetsburken.
- Se till att säkerhetsburken är kompatibel med relevanta säkerhetsföreskrifter och standarder. Om den inte längre uppfyller de nödvändiga specifikationerna, överväg att byta ut den.
- Om säkerheten kan uppvisa betydande skador, såsom bucklor, sprickor eller läckor, eller om den uppvisar överdrivet slitage som kan äventyra dess effektivitet, är det tillrådligt att byta ut det omgående.
- Håll dig à jour med framsteg inom säkerhetsteknik. Om nyare modeller erbjuder förbättrade funktioner eller förbättrade säkerhetsåtgärder, överväg att uppgradera för att säkerställa högsta skyddsnivå.