Justrite 7120310 är en säkerhetsburk av typ 1, lämplig för transport och förvaring av brandfarliga vätskor eller lösningsmedel på ett säkert sätt. Den har en kemikaliebeständig flamskydd för att förhindra flashback antändning och är utrustad med en polypropentratt för att enkelt hälla vätska i små öppningar.
Funktioner:
- Har ett läckagesäkert, självstängande lock för att överföra, lagra och dispensera brandfarliga vätskor (fotogen) i en säkerhetsburk.
- Levereras med ett övertrycksskydd för att automatiskt ventilera mellan 2 och 5 psig, vilket skyddar mot brott eller explosion.
- Utrustad med ett svängbart handtag för att bära tyngre laster och hjälper till att hälla.
- Erbjuder en bekväm gångjärnsdesign som möjliggör enkel fyllning utan att ta bort tratten.
- Har en stor etikett-ID-zon för att ge skrivutrymme för att identifiera innehåll och har färgkodade indikatorer för snabb visuell referens.
Kompatibla tillbehör:
Standarder och godkännanden:
- UL/ULC
- OSHA och NFPA
- FM
- TUV
- CARB
Vanliga frågor och svar:
F. Är säkerhetsburkar bra för utomhusbruk?
S. Ja, säkerhetsburkar är lämpliga för utomhusbruk. Vissa försiktighetsåtgärder måste dock vidtas när du använder dessa behållare utomhus, till exempel när temperaturen är het kan ångtrycket bli förhöjt. Därför är det viktigt att avlasta trycket i ångutrymmet (medan du ställer burken i ett plant läge) och inte i vätskeutrymmet (vid lutning och utmatning av vätska) för att undvika plötsliga sprängningar eller implosioner. När temperaturen är varm och plötslig kylning inträffar kan ett vakuum skapas. Eftersom det inte finns någon vakuumavlastningsventil inbyggd i en säkerhetsburk, kan den plötsligt implodera. För att förhindra denna situation, rapa säkerhetsburkarna i slutet av dagen för att lätta på trycket. Att hålla burkarna i skugga kan också minimera eventuella materialförluster (dvs förhindra vätskeförångning).
F. Vilken typ av kemikalier ska förvaras i säkerhetsburkar?
A. OSHA-kompatibla säkerhetsburkar är idealiska för förvaring av bensin, fotogen, diesel, propan, isopropylalkohol och olika andra oljor.
F. Vilken betydelse har typ 1 burkdesign?
A. Typ 1-design tillåter både hällning och fyllning från en enda öppning.