Justrite 7125310 Blå säkerhetsburk typ 1 är designad för att lagra fotogen för olika applikationer. Burken är tillverkad av högkvalitativt stål för att ge styrka och tåla tuffa miljöer. Den är pulverlackerad för ökad seghet och finns i en kapacitet på 2-1/2 gallon.
Funktioner:
- Har en design med en enda pip som möjliggör både fyllning och hällning av brandfarlig vätska (fotogen) med lätthet.
- Levereras med förstärkande ribbor för att stärka väggar för att motstå bucklor eller implosioner.
- Erbjuder dubbla låssömmar vid basen och toppen för att erbjuda extra "bumper guard"-skydd och har en 1/2 tums greppläpp i botten för att förhindra oavsiktliga punkteringar på ojämna ytor.
- Utrustad med en 3-1/2 tum lång flamspärr i stål för att förhindra tillbakaslag.
- Har ett läckagesäkert lock som skyddar mot spill och ett svängbart handtag för att bära tyngre last.
- Ha ett övertrycksskydd som automatiskt ventilerar mellan 2 och 5 psig, skyddar mot brott eller explosion.
Kompatibla tillbehör:
Standarder och godkännanden:
- FM
- UL/ULC
- TUV
- CARB
- OSHA och NFPA
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är TUV?
A. TUV står för Technical Inspection Association som testar, inspekterar och certifierar teknologier, produkter och system för att säkerställa att produkten har kontrollerats noggrant för eventuella defekter som leder till farliga faror.
F. Kan brandfarliga vätskor och brandfarliga fasta ämnen lagras tillsammans?
A. Det är tillrådligt att förvara brandfarliga fasta ämnen och vätskor separat för att förhindra missöden med oförenliga blandningar.
F. Varför behöver jag en säkerhetsburk?
S. Vid olika tillfällen används dagligen brandfarliga vätskor som bränslen, kemikalier och lösningsmedel. För att upprätthålla säkerheten för både egendom och personal används dessa säkerhetsburkar för att lagra brandfarliga vätskor och gaser. Dessa säkerhetsburkar skyddar arbetare genom att minimera risken för explosion vid hantering av farliga vätskor.