JUSTRITE 7150310 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 5 gallon, 16-7/8 tums höjd, blå | AA4ZZD 13M478

JUSTRITE 7150310 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 5 gallon, 16-7/8 tums höjd, blå

Finns i lager
Artikel: AA4ZZD Modell: 7150310Korsreferens: 13M478

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 623 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTyp I säkerhetsburk
Kapacitet5 gal.
FärgBlå
MiljöskyddNEPA 30
Fyll Häll Hål Storlek1.58 "
Trattmaterialpolypropylen
Hantera typSvängande handtag
Höjd16.875 "
MaterialStål
Utanför Dia.11.75 "
Används förfotogen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.555
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod7311000060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Justrite 7150310 Säkerhetsburk typ 1 är designad för att fylla och hälla fotogen i stor utrustning som gräsmotorer och traktorer. Enheten har högkvalitativ stålkonstruktion med pulverlackerad finish för läckagesäker drift och seghet.

Funktioner:

  • Självstängande lock med en automatisk övertrycksavlastningsmekanism för att tillåta ventilering mellan 3 och 5 psig för att förhindra explosioner.
  • Levereras med en flamspärr i rostfritt stål för maximal värmeavledning för att förhindra flashback antändning.
  • Har ett svängbart handtag för enkel hällning och portabilitet.
  • Motbalanserad design för att utnyttja burkens vikt när locket öppnas för användning.
  • Levereras med förstärkande ribbor som stärker burkens väggar och motstår bucklor eller implosioner.
  • Dubbla låssömmar vid basen och toppen för extra "bumper guard"-skydd när de förvaras på en ojämn yta.
  • Stor ID-zon för att tillåta märkning för att undvika missbruk och missöden med inkompatibla blandningar, eller hjälp med att identifiera ägare/avdelning.

Kompatibla tillbehör:

  • Justrit Tvåpositionstrattar: Dessa polypropentrattar hjälper till att hälla och fylla på vätskor lätt.

Standarder och godkännanden:

  • FM
  • UL/ULC
  • TUV
  • CARB
  • OSHA
  • NFPA

Vanliga frågor och svar:

F. Vad anger de olika färgerna på säkerhetsburkar?

A.

  • Röd - Bensin
  • Gul - Diesel
  • Blå - Fotogen
  • Grön - Olja

F. Hur använder man typ 1-säkerhetstratten?

A. Justrite typ 1 säkerhetstratt är utformad för att hälla vätska i små öppningar. Denna polypropentratt fästs vid piphalsen (1 gallon och högre) för att passa sömlöst och undvika spill under hällning. Denna tratt med två lägen fälls ner under påfyllning/förvaring och stannar uppe när den används för hällning.

F. Vad är skillnaden mellan typ 1 och typ 2 säkerhetsburkar?

A.

  • Säkerhetsburkar av typ 1 kommer med en enda pip för att utföra både hällnings- och fyllningsoperationer.
  • Säkerhetsburkar av typ 2 har två separata öppningar, en för målinriktad hällning och den andra (ergonomisk lyftspak) för enkel fyllning.

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHöjdUtanför Dia.Pris
JUSTRITE 7110300 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 1 gallon, 11 tums höjd, blå | AA4ZYE 13M456 71103001 gal.11 "9.5 "1 125 kr
JUSTRITE 7120300 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 2 gallon, 13-3/4 tums höjd, blå | AA4ZYL 13M462 71203002 gal.13.75 "9.5 "1 206 kr
JUSTRITE 7120310 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 2 gallon, 13-3/4 tums höjd, blå | AA4ZYM 13M463 71203102 gal.13.75 "9.5 "1 329 kr
JUSTRITE 7125300 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 2.5 gallon, 11-1/2 tums höjd, blå | AA4ZYU 13M469 71253002.5 gal.11.5 "11.75 "1 436 kr
JUSTRITE 7125310 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 2.5 gallon, 11-1/2 tums höjd, blå | AA4ZYV 13M470 71253102.5 gal.11.5 "11.75 "1 421 kr
JUSTRITE 7150300 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 5 gallon, 16-7/8 tums höjd, blå | AE4AJD 5HE21 71503005 gal.16.875 "11.75 "1 417 kr
JUSTRITE 7110310 Säkerhetsburk med tratt, flamskydd, typ I, 1 gallon, blå | CD8CKX 71103101 gal.11 "9.5 "1 001 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 7150310 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 5 gallon, 16-7/8 tums höjd, blå
1 623 kr /enhet