Justrite 7120300 Typ I säkerhetsburk transporterar eller lagrar fotogen. Den minskar läckage/spill och har en pipdesign för enkel och sömlös fyllning och hällning.
Funktioner:
- Justrite 7120300 typ I säkerhetsburk har ett förseglat lock med ett automatiskt övertrycksavlastningslock, som ventilerar mellan 3 och 5 psi för att skydda mot explosioner eller sprickor.
- Denna säkerhetsburk av typ I har stålkonstruktion av överlägsen kvalitet, vilket ger läckagesäker funktion.
- Denna säkerhetsburk har en lagringskapacitet på 2 liter och kommer med ett svängbart handtag för att enkelt bära tyngre laster.
- Denna Justrite säkerhetsburk är försedd med en flamspärr i rostfritt stål som sprider värme för att förhindra flashback antändning.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken typ av kemikalier kan förvaras i säkerhetsburkar?
S. Användare kan lagra brandfarliga eller brännbara vätskor som bensin, fotogen, diesel, propan, isopropylalkohol och olika oljor i säkerhetsburkar.
F. Vad menar vi med en gasbehållare av typ I?
A. Gasburkar av typ 1 har en enda öppning för påfyllning och dispensering och har inbyggda säkerhetsåtgärder för att förhindra gnistor och oavsiktlig brand.
F. Vad är skillnaden mellan typ 2 och typ 1 säkerhetsburkar?
A. Säkerhetsburkar av typ II har 2 öppningar, en för hällning och en för fyllning. Medan säkerhetsburkar av typ I endast har en öppning att hälla och fylla.