Justrite typ I säkerhetsburkar är idealiska för att lagra och hälla flyktiga vätskor, såsom eldningsolja, fotogen och metanol, petroleumeter, etanol och bensin i tillverkningsanläggningar och bilfabriker. Denna Justrite 7120200 säkerhetsburk har gul färg och är lämplig för förvaring och dispensering av diesel.
Funktioner:
- Justrite 7120200 typ I säkerhetsburk har högkvalitativ belagd stålkonstruktion och pulverlackering för att förhindra risken för läckage och skador mot reaktiva kemikalier.
- Den levereras med ett svängbart handtag för enkel transport och funktioner flamskydd i rostfritt stål för att avleda värmen, förhindra att flashback tänds.
- Den har vidare ett förseglat lock med en automatisk övertrycksavlastningsfunktion för att ventilera ångor mellan 3 och 5 psi, vilket skyddar mot explosion.
Kompatibla tillbehör:
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är skillnaden mellan Justrite typ I och typ II säkerhetsburkar?
A. Säkerhetsburkarna av typ I har en öppning för både fyllning och dispensering. Justrite typ II säkerhetsburkar har två öppningar, en för att fylla burken och den andra för att dispensera vätska genom säkerhetsburken.
F. Är den här säkerhetsburken Justrite 7120200 explosionssäker?
S. Denna säkerhetsburk har ett läckagesäkert och automatiskt ventilerande lock, vilket förhindrar risker för explosion.