Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 7110210 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 1 gallon, 11 tums höjd, gul | AA4ZYD 13M455

JUSTRITE 7110210 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 1 gallon, 11 tums höjd, gul

Finns i lager
Artikel: AA4ZYD Modell: 7110210Korsreferens: 13M455

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 288 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTyp I säkerhetsburk
Kapacitet1 gal.
FärgGul
MiljöskyddNEPA 30
Fyll Häll Hål Storlek1.58 "
Trattmaterialpolypropylen
Hantera typSvängande handtag
Höjd11 "
MaterialStål
Utanför Dia.9.5 "
Används förDiesel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.295
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod7311000060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Justrite typ I säkerhetsburkar lagrar och häller flyktiga vätskor som etanol, eldningsolja, bensin, fotogen, petroleumeter och metanol i fordonsanläggningar. Denna Justrite 7110210 säkerhetsburk lagrar diesel och är gul till färgen.

Funktioner:

  • Den har en högkvalitativ belagd stålkonstruktion med pulverlackerad finish för att förhindra läckage och skador mot reaktiva kemikalier.
  • Denna burk har ett förseglat lock med en automatisk övertrycksavlastningsfunktion för att ventilera ångor och skydda mot explosion.
  • Den har en lång och flexibel metallslangpip för att kontrollera hällningen vid hällning i små öppningar.
  • Den har en tratt i två lägen som kan vikas ihop under påfyllning eller burkförvaring.
  • Det har flamskydd i rostfritt stål för värmeavledning för att stoppa flashback-tändningen.

Kompatibla tillbehör:

Standarder och godkännanden:

  • FM
  • UL
  • TUV
  • OSHA
  • NFPA

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka kemikalier är inte lämpliga för Justrite 7110210 typ I säkerhetsburk?

A. Kemikalier som ättiksyra och saltsyra, isopropylalkohol och metylenklorid är inte lämpliga för denna Justrite 7110210 typ I säkerhetsburk.

F. Är Justrite 7110210 typ I säkerhetskan utsatt för vätskespill?

S. Denna säkerhetsburk har ett självstängande lock som minimerar risken för vätskespill i kritiska miljöer.

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFyll Häll Hål StorlekHantera typHöjdUtanför Dia.Pris
JUSTRITE 10111 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 1/4 gallon, gul | AA4ZUC JCN10111Z0, 10111Z 101111 qt0.89 "Triggerhandtag8.25 "4.813 "2 804 kr
JUSTRITE 7110200 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 1 gallon, 11 tums höjd, gul | AA4ZYC JCN7110200, 7110200Z 71102001 gal.1.58 "Svängande handtag11 "9.5 "1 096 kr
JUSTRITE 7120200 Säkerhetsburk, Flamskydd, Typ I, 2 Gallon, Gul | AA4ZYJ JCN7120200, 7120200Z 71202002 gal.1.58 "Svängande handtag13.75 "9.5 "1 133 kr
JUSTRITE 7120210 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 2 gallon, 13-3/4 tums höjd, gul | AA4ZYK 13M461 71202102 gal.1.58 "Svängande handtag13.75 "9.5 "1 318 kr
JUSTRITE 7125200 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 2-1/2 gallon, gul | AA4ZYR JCN7125200, 7125200Z 71252002.5 gal.1.58 "Svängande handtag11.5 "11.75 "1 246 kr
JUSTRITE 7125210 Säkerhetsburk, Flamskydd, Typ I, 2-1/2 Gallon, Gul | AA4ZYT 13M468 71252102.5 gal.1.58 "Svängande handtag11.5 "11.75 "1 450 kr
JUSTRITE 7150210 Säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 5 gallon, 16-7/8 tums höjd, gul | AA4ZZA 13M475 71502105 gal.1.58 "Svängande handtag16.875 "11.75 "1 525 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 7110210 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 1 gallon, 11 tums höjd, gul
1 288 kr /enhet