Justrite 7120210 typ I säkerhetsburk minskar risken för brand och explosion vid lagring och hällning av brandfarliga vätskor.
Funktioner:
- Denna burk är utrustad med en enda pip för påfyllning och hällning.
- Den har ett förseglat lock med ett automatiskt övertrycksskydd som ventilerar mellan 3 och 5 psig för att skydda mot sprickor eller explosioner.
- Den har ett svängande, full-fisted & rundat handtag för enkel portabilitet.
- Denna burk är gjord av högkvalitativt belagt stål för att säkerställa 100 % läckagesäker drift.
- Den har en flamskydd i rostfritt stål som leder bort värme för att förhindra flashback antändning.
- Denna säkerhetsburk kommer med pulverlackerad finish för kemikaliebeständighet och tål hård användning.
- Den stora skålen skyddar mot spill och stänk.
Kompatibla tillbehör:
- Justrit 11202Y Ersättningstrattar: Dessa trattar används för att hälla brandfarliga vätskor i mindre öppningar och är gjorda av polypropen för hög böjhållfasthet.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är fördelen med ett frisvängande handtag?
A. Dessa handtag har en motbalanserad design för att hålla burkens vikt mot öppningsmekanismen för enkel att bära och hälla.
F. Vad är skillnaden mellan typ I och typ II säkerhetsburkar?
A. Säkerhetsburkar av typ I har endast 1 öppning för både hällning och fyllning, medan säkerhetsburkar av typ II har 2 separata öppningar för hällning och fyllning.
F. Vilka typer av kemikalier ska förvaras i säkerhetsburkar?
A. Dessa burkar är idealiska för att lagra brännbara eller brandfarliga vätskor som diesel, propan, bensin, metanol och anilin.
F. Hur öppnar man en gasburk med en tratt?
S. Den gula tratten kan vara ett mindre krångel vid påfyllning eftersom du måste ta av den för att öppna burken och sätta i ett gasmunstycke. Ett annat sätt är att modifiera tratten genom att borra ett hål på toppen, så att gasmunstycket kan passa igenom den.