Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 7110200 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 1 gallon, 11 tums höjd, gul | AA4ZYC JCN7110200, 7110200Z

JUSTRITE 7110200 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 1 gallon, 11 tums höjd, gul

Finns i lager
Artikel: AA4ZYC Modell: 7110200Korsreferens: JCN7110200, 7110200Z
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
1 096 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTyp I säkerhetsburk
Kapacitet1 gal.
FärgGul
MiljöskyddNEPA 30
Fyll Häll Hål Storlek1.58 "
Hantera typSvängande handtag
Höjd11 "
MaterialStål
Utanför Dia.9.5 "
Används förDiesel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.115
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod73102990000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Justrite 7110200 Typ 1 säkerhetsburk är lämplig för att fylla och hälla diesel (upp till 1 gallon). Den är idealisk för liten utrustning som grästrimmare och motorsågar. Den har ett förseglat lock med en automatisk övertrycksavlastningsmekanism som tillåter ventilering mellan 3 och 5 psig för att skydda mot explosion eller bristning.

Funktioner:

  • Enkel pipdesign för enkel fyllning och hällning.
  • Utrustad med en flamspärr i rostfritt stål som tillåter värmeavledning och förhindrar flashback antändning.
  • Högkvalitativt belagt stål erbjuder en tät konstruktion och pulverlackerad finish står emot kemikalier och tål tuffa förhållanden.
  • Har ett fritt svängbart handtag med en motbalanserad design för att utnyttja burkens vikt mot öppningsmekanismen för enkel hällning och bäring.
  • Gulfärgad för att identifiera brandfarlig vätska och undvika olyckor.
  • Stor och rund skål för att skydda mot stänk och spill.

Kompatibla tillbehör:

  • Justrit Tvåpositionstrattar: De används för att säkert hälla vätska i små öppningar. De kan vikas ned för fyllning eller förvaring och dras upp för upphällning.

Standarder och godkännanden:

  • FM
  • UL/ULC
  • TUV
  • OSHA
  • NFPA

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är fördelen med högkvalitativt belagt stål?

A. Högkvalitativt belagt stål ger utmärkt motståndskraft mot korrosion, maximal styrka och motståndskraft mot slitage.

F. Vad är skillnaden mellan avtryckarsläpp och svängande handtag?

A.

  • Justrite säkerhetsburkar med liten kapacitet (1L) har ett utlösningshandtag för enkel upphällning.
  • Burkar med stor kapacitet använder svängbara handtag för smidig hällning och lätt att bära tunga laster.

F. Vad anger de olika färgerna på säkerhetsburkar?

A.

  • Röd - Bensin
  • Gul - Diesel
  • Blå - Fotogen
  • Grön - Olja

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFyll Häll Hål StorlekHantera typHöjdUtanför Dia.Pris
JUSTRITE 10111 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 1/4 gallon, gul | AA4ZUC JCN10111Z0, 10111Z 101111 qt0.89 "Triggerhandtag8.25 "4.813 "2 804 kr
JUSTRITE 7110210 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 1 gallon, 11 tums höjd, gul | AA4ZYD 13M455 71102101 gal.1.58 "Svängande handtag11 "9.5 "1 288 kr
JUSTRITE 7120200 Säkerhetsburk, Flamskydd, Typ I, 2 Gallon, Gul | AA4ZYJ JCN7120200, 7120200Z 71202002 gal.1.58 "Svängande handtag13.75 "9.5 "1 133 kr
JUSTRITE 7120210 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 2 gallon, 13-3/4 tums höjd, gul | AA4ZYK 13M461 71202102 gal.1.58 "Svängande handtag13.75 "9.5 "1 318 kr
JUSTRITE 7125200 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 2-1/2 gallon, gul | AA4ZYR JCN7125200, 7125200Z 71252002.5 gal.1.58 "Svängande handtag11.5 "11.75 "1 246 kr
JUSTRITE 7125210 Säkerhetsburk, Flamskydd, Typ I, 2-1/2 Gallon, Gul | AA4ZYT 13M468 71252102.5 gal.1.58 "Svängande handtag11.5 "11.75 "1 450 kr
JUSTRITE 7150210 Säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 5 gallon, 16-7/8 tums höjd, gul | AA4ZZA 13M475 71502105 gal.1.58 "Svängande handtag16.875 "11.75 "1 525 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 7110200 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 1 gallon, 11 tums höjd, gul
1 096 kr /enhet