Justrite 7250120 Säkerhetsburk av typ II ger tillfällig förvaring av brandfarliga vätskor som fotogen (blå), diesel (gul), bensin (röd) och olja (grön).
Funktioner:
- Justrite 7250120 typ II säkerhetsburk har stålkonstruktion med pulverlackerad finish för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet på utsatta ytor.
- Den har en patenterad flödeskontroll Safe-Squeeze trigger som tillåter en kontrollerad flödeshastighet vid reglering av brandfarliga vätskor.
- Denna säkerhetsburk har ett förseglat lock som innehåller ett automatiskt övertrycksavlastningssystem, som effektivt ventilerar ett tryck mellan 3 och 5 psig vilket förhindrar explosionsrisken och upprätthåller en säker miljö.
- Den är utrustad med en omfattande etikett-ID-zon som erbjuder skrivutrymme för att fastställa innehåll, avdelningsplats eller individuella användarnamn.
- Denna burk är utrustad med en flamskydd i rostfritt stål i full längd, för att effektivt sprida värme och möjliggöra säker insättning av munstycket under påfyllningsprocessen.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är skillnaden mellan typ 2 och typ 1 säkerhetsburkar?
A. Säkerhetsburkar av typ II har 2 öppningar, en för hällning och en för fyllning. Medan säkerhetsburkar av typ I endast har en öppning att hälla och fylla.
F. Vilken typ av kemikalier kan förvaras i säkerhetsburkar?
A. Användare kan lagra brandfarliga eller brännbara vätskor som bensin, fotogen, diesel, propan, isopropylalkohol och olika oljor.
F. Vilken kapacitet har Justrite 7250120 typ II säkerhetsburk?
A. 5 liter.
F. Vad är skillnaden mellan typ 2 och typ 1 säkerhetsburkar?
A. Säkerhetsburkar av typ II har 2 öppningar, en för målinriktad hällning och den andra med en ergonomiskt utformad lyftspak för enkel fyllning. Medan säkerhetsburkar av typ I endast har en öppning att hälla och fylla på.
F. Vad är fördelen med Justrite 7250120 typ II säkerhetsburk som flamskydd?
S. Flamskyddet i rostfritt stål är en viktig säkerhetsfunktion i denna säkerhetsburk eftersom den förhindrar bakslagständning. Det fungerar som en barriär mellan den yttre atmosfären och innehållet i burken och håller miljön säker.
F. Hur installerar jag denna säkerhetsburk?
A.
- Välj en säker och stabil yta för att placera burken. Se till att den är bekvämt placerad för enkel åtkomst under dispensering.
- Före installation, se till att burken är ren och fri från skräp eller föroreningar. Inspektera tätningar och komponenter för tecken på skador.
- Placera burken på den valda ytan och se till att den är jämn och stabil. Se till att den är placerad borta från potentiella faror eller hinder.
- Om burken innehåller en dispenseringsslang, fäst den ordentligt i det avsedda utloppet på burken. Se till att anslutningen är tät och läckagefri.
- Kontrollera om burken är utrustad med några säkerhetsdetaljer, såsom självstängande lock eller flamskydd. Se till att dessa funktioner är på plats och fungerar korrekt.
F. Hur man underhåller Justrite 7250120 typ II säkerhet kan?
A.
- Rengör regelbundet kolven och dispenseringsburkarna för att avlägsna rester och avlagringar. Använd milt rengöringsmedel och vatten för att torka av de yttre och inre ytorna. Skölj noggrant och låt burkarna torka innan du använder dem.
- Kontrollera rutinmässigt tätningar, kolvar och andra komponenter i burkarna för tecken på slitage, skada eller försämring. Byt ut slitna eller skadade delar för att bibehålla korrekt funktion och förhindra läckor.
- Smörj vid behov kolven och dispenseringsburkarna enligt tillverkarens riktlinjer. Följ de rekommenderade procedurerna och intervallen för att säkerställa smidig drift.
- När de inte används, förvara burkarna i en ren och torr miljö, borta från direkt solljus och extrema temperaturer. Följ eventuella specifika förvaringsinstruktioner från tillverkaren för att behålla burkarnas kvalitet.
- Inspektera med jämna mellanrum burkarnas säkerhetsfunktioner, såsom självstängande lock, flamskydd och övertrycksventiler. Se till att dessa funktioner fungerar korrekt och fria från hinder eller blockeringar som kan äventyra säkerheten.