JUSTRITE 7225130 Säkerhetsburk, 1 tums metallslang för brandfarligt, typ II, 11-3/4 tums bredd, röd | AE4LYM JCN7225130, 7225130Z

JUSTRITE 7225130 Säkerhetsburk, 1 tums metallslang för brandfarligt, typ II, 11-3/4 tums bredd, röd

Finns i lager
Artikel: AE4LYM Modell: 7225130Korsreferens: JCN7225130, 7225130Z

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 117 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTyp II säkerhetsburk
Kapacitet2.5 gal.
FärgRed
MiljöskyddNEPA 30
Fyll Häll Hål Storlek1.68 "
FinishPulverlackat
Höjd12 "
Slanglängd9"
Slang utanför Dia.1"
MaterialStål
Utanför Dia.11.75 "
Pallmängd60
Används förBrännbara ämnen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.79
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod73102990000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Gå utöver skydd och efterlevnad med den extra bekvämligheten med AccuFlow? med Safe-Squeeze? avtryckare för säker och kontrollerad hällning. Justrites patenterade grenrör och proportionell flödeskontroll Safe-Squeeze? trigger ger dig möjlighet att reglera flödet vid hantering av brandfarliga vätskor. Fyllningsport med ergonomisk lyftspak gör påfyllningen enkel. Flexibel 9" (229 mm) lång metallslangpip hjälper till att kontrollera hällningen i små öppningar. Tillverkad av högkvalitativt belagt stål, varje burk är trycktestad för att säkerställa kvalitet. Den tuffa pulverlackeringen står emot kemikalier och klarar kraven av rigorös användning. Flamskydd av rostfritt stål utrustad i alla Justrite säkerhetsburkar avleder värme för att stoppa flashback-antändning. Förseglat lock har automatisk övertrycksavlastning som ventilerar mellan 3 och 5 psig (0.2 och 0.35 bar) för att skydda mot explosion. Stor etikett-ID zon ger skrivutrymme till identitetsinnehåll, avdelningsplats eller individuellt användarnamn. Alla burkstorlekar har extra kapacitet för att tillsätta tvåtaktsmotorolja eller andra tillsatser. Ergonomisk lyftspak öppnar den självstängande pipen vida för enkel fyllning. En full- längd flamskydd i rostfritt stål avleder värme och tillåter djupare, säker insättning av munstycket vid påfyllning Upplev fördelarna med Justrites typ II AccuFlow? säkerhetsburkar som finns i flera färger och lämpliga för förvaring av brandfarliga vätskor. Detta hjälper till att identifiera specifika vätskor och undviker kostsamma fel när man använder mer än en vätska på en arbetsplats. Certifierade av FM och UL/ULC, Justrite säkerhetsburkar uppfyller även OSHA- och NFPA-kraven och kommer med tio års garanti.

Funktioner:

  • Färgkodning undviker olyckor
  • Rostfri flamspärr förhindrar bakslagständning
  • Lätt att använda Safe-Squeeze? avtryckare för kontrollerad hällning
  • Två öppningar; en för målinriktad upphällning, en med ergonomiskt utformad lyftspak för enkel påfyllning
  • Godkänd av FM, UL/ULC och TUV; uppfyller även OSHA- och NFPA-kraven

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHöjdSlang utanför Dia.Utanför Dia.Pris
JUSTRITE 7210120 Säkerhetsburk, 5/8 tum metallslang för brandfarligt, typ II, 10-1/2 tum höjd, röd | AD2DVD JCN7210120, 7210120Z 72101201 gal.10.5 "0.625 "9.5 "2 201 kr
JUSTRITE 7220120 Säkerhetsburk, 5/8 tum metallslang för brandfarligt, typ II, 13-1/4 tum höjd, röd | AD2DVE JCN7220120, 7220120Z 72201202 gal.13.25 "0.625 "9.5 "2 103 kr
JUSTRITE 7250130 Säkerhetsburk, 1 tums metallslang för brandfarligt, typ II, 17-1/2 tum höjd, röd | AD2DVF JCN7250130, 7250130Z 72501305 gal.17.5 "1"11.75 "2 228 kr
JUSTRITE 7225120 Säkerhetsburk i stål, 5/8 tums metallslang för brandfarligt, typ II, 2.5 gallon, 9.5 l, röd | CH6GLF 72251202.5 gal.12 "0.625 "-1 781 kr
JUSTRITE 7250120 Säkerhetsburk i stål, 5/8 tum metallslang, typ II, 5 gallon, 19L, 5/8 tum, röd | CH6GLK 72501205 gal.17.5 "0.625 "11.75 "1 734 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 7225130 Säkerhetsburk, 1 tums metallslang för brandfarligt, typ II, 11-3/4 tums bredd, röd
2 117 kr /enhet