Justrite 7250130 AccuFlow röd säkerhetsburk är designad för förvaring av brandfarliga gaser och vätskor. Denna typ 2 säkerhetsburk har ett patenterat Safe Squeeze-utlösningshandtag som erbjuder snabb, smidig och kontrollerad hällning. Den stora ID-zonen tillåter märkning för att förhindra missbruk och missöden med inkompatibla blandningar, eller för att identifiera ägaren/avdelningen.
Funktioner:
- Justrite 7250130 säkerhetsburk har ett övertrycksavlastningslock för att automatiskt ventilera mellan 3 och 5 psig för att förhindra brott eller explosion.
- Den har fjäderbelastad mekanism för att själv stänga locket efter användning för att kontrollera ångor.
- Denna Justrite 7250130 säkerhetsburk är utrustad med två öppningar - en 9-tums slang för att möjliggöra målinriktad hällning i små öppningar och en ergonomiskt utformad lyftspak som öppnar brett för snabb påfyllning.
- Den levereras med en SS flamskydd för att stoppa flashback-tändning och ett rundat handtag för ett bekvämt grepp.
- Denna Justrite 7250130 säkerhet kan dessutom ha en galvaniserad stålkropp och handtag med en pulverlackerad finish för att motstå lösningsmedel, lägga till seghet och motstå tuffa förhållanden.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Klarar en typ 2 säkerhetsanordning att orsaka störningar under hällning?
S. Nej, säkerhetshandtag ger ett bekvämt grepp och förhindrar skärskador. De är utformade för att ge en fri passage för att hälla vätskor eller gaser.
F. Hur installerar jag denna säkerhetsburk?
A.
- Välj en säker och stabil yta för att placera burken. Se till att den är bekvämt placerad för enkel åtkomst under dispensering.
- Före installation, se till att burken är ren och fri från skräp eller föroreningar. Inspektera tätningar och komponenter för tecken på skador.
- Placera burken på den valda ytan och se till att den är jämn och stabil. Se till att den är placerad borta från potentiella faror eller hinder.
- Om burken innehåller en dispenseringsslang, fäst den ordentligt i det avsedda utloppet på burken. Se till att anslutningen är tät och läckagefri.
- Kontrollera om burken är utrustad med några säkerhetsdetaljer, såsom självstängande lock eller flamskydd. Se till att dessa funktioner är på plats och fungerar korrekt.
F. Vad är skillnaden mellan typ 2 och typ 1 säkerhetsburkar?
A. Säkerhetsburkar av typ II har 2 öppningar, en för målinriktad hällning och den andra med en ergonomiskt utformad lyftspak för enkel fyllning. Medan säkerhetsburkar av typ I endast har en öppning att hälla och fylla på.