Använd denna pålitliga och pålitliga 2.5 gal (9 L) Justrite gul DOT Typ II Accuflow? Säkerhetsdunk i stål med rullstång (modell 7325220) för transport av dieselbränsle på väg och som säkerhetsdunk för bränsletappning på plats. Att transportera diesel krävs i många branscher inklusive, men inte begränsat till, jordbruk, konstruktion och gruvdrift. Överensstämmelse med Department of Transportation (DOT) bestämmelser för transport av diesel över vägen är enklare med Justrites DOT-kompatibla typ II säkerhetsdunk, idealisk för distansdriven dieseldriven utrustning. Denna säkerhetsburk är gjord av stål, har en utvändig höjd på 12.7 tum (305 mm), en ytterdiameter på 11.75 tum (298 mm) och påfyllnings- eller hällhålet är 1.68 tum (43 mm). Den medföljande metallslangen är 9 tum (229 mm) lång och har en ytterdiameter på 625 tum (16 mm). Modell 7325220 väger 10.3 lb (4.7 kg) och är en av fyra gula DOT säkerhetsburkar som finns tillgängliga från Justrite. AccuFlows exklusiva Safe-Squeeze? avtryckarmekanismen öppnar den kolvmanövrerade pipen och vakuumutlösningsventilen för klämfri, snabb och exakt hällning. Släpp handtaget för att omedelbart stänga ventilen och skydda mot spill. Inbyggda säkerhetsfunktioner inkluderar en invändig flamskydd i rostfritt stål för att avleda värme och förhindrar bakåttändning, ett läckagetätt, självstängande lock som automatiskt ventilerar mellan 3 och 5 psig (0.2 och 0.35 bar), och tunga störtbågar för att skydda pipen . Säkerhetsburkens exteriör inkluderar en stor ID-zon för att skriva och identifiera innehåll, för att undvika missbruk eller blandning av inkompatibla produkter. Modell 7325220 är FM-godkänd och levereras med 10 års begränsad garanti. Den uppfyller kraven för HM-181 och OSHA; överensstämmer med NFPA-kod 30; har FN:s (FN) godkänd märkning 1A1/Y1.2/100; och är en accepterad container under CARB. DOT-kompatibla transport- och dispenseringsburkar När du är i färdläge är ett nedhållningsfäste fäst vid locket med en lättfattlig åtdragningsskruv som förhindrar utsläpp av ånga och spill under transport. Burken har ett smältbart länkfäste som enkelt kopplas in när det används för att transportera bränsle. I fall av extrem värme eller brand, smälter den smältbara länken vid 165°F (74°C). Detta gör att locket kan ventilera och avlasta trycket, vilket förhindrar farlig tryckuppbyggnad som kan leda till bristning eller explosion. När smältlänksfästet är urkopplat fungerar burken som en standard säkerhetsburk och bör inte användas för att transportera bränsle. Placera DOT säkerhetsdunkar i användningsläge för bränsleutmatning på plats. När den tjudrade magnetiska konsolen lossas vilar den ovanpå burken och förhindrar att delar tappas bort.
Funktioner:
- Högkvalitativ 2.5 gal (9 L) säkerhetsburk för transport av brandfarliga vätskor i kommersiella fordon och bränsletappning på plats
- Uppfyller DOT-reglerna för vägtransport av dieselbränsle
- Kraftiga störtbågar skyddar pipen från skador vid fall
- Burkmått på 12.7 tum H x 11.75 tum OD (305 mm H x 298 mm OD)
- Flexibel 9 tum L x 5/8 tum OD (229 mm L x 16 mm OD) metallslangpip hjälper till med dispensering av dieselbränsle
- Uppfyller DOT, HM-181, UN 1A1/Y1.2/100, CARB, OSHA och NFPA Code 30; FM godkänd