Använd denna pålitliga och pålitliga 5 gal (19 L) Justrite gul DOT Typ II Accuflow? Säkerhetsdunk i stål med rullstång (modell 7350230) för transport av dieselbränsle på väg och som säkerhetsdunk för bränsletappning på plats. Transport av diesel krävs i många branscher inklusive, men inte begränsat till, jordbruk, konstruktion och gruvdrift. Överensstämmelse med Department of Transportation (DOT) bestämmelser för transport av diesel över vägen är enklare med Justrites DOT-kompatibla typ II säkerhetsdunk, idealisk för distansdriven dieseldriven utrustning. Denna säkerhetsburk är gjord av stål, har en utvändig höjd på 18.52 tum (445 mm), en ytterdiameter på 11.75 tum (298 mm) och påfyllnings- eller hällhålet är 1.68 tum (43 mm). Den medföljande metallslangen är 9 tum (229 mm) lång och har en ytterdiameter på 1 tum (25 mm). Modell 7350230 väger 12.5 lb (5.7 kg); och är en av fyra gula DOT säkerhetsburkar som finns tillgängliga från Justrite. AccuFlows exklusiva Safe-Squeeze? avtryckarmekanismen öppnar den kolvmanövrerade pipen och vakuumutlösningsventilen för klämfri, snabb och exakt hällning. Släpp handtaget för att omedelbart stänga ventilen och skydda mot spill. Inbyggda säkerhetsfunktioner inkluderar en invändig flamskydd i rostfritt stål för att avleda värme och förhindrar bakslagständning, ett läckagetätt, självstängande lock som automatiskt ventilerar mellan 3 och 5 psig (0.2 och 0.35 bar) och tunga vältningsbågar för att skydda pipen . Säkerhetsburkens exteriör inkluderar en stor ID-zon för att skriva och identifiera innehåll, för att undvika missbruk eller blandning av inkompatibla produkter. Modell 7350230 är FM-godkänd och levereras med 10 års begränsad garanti. Den uppfyller kraven för HM-181 och OSHA; överensstämmer med NFPA-kod 30; har FN:s (FN) godkänd märkning 1A1/Y1.2/100; och är en accepterad container under CARB. DOT-kompatibla transport- och dispenseringsburkar När du är i färdläge är ett nedhållningsfäste fäst vid locket med en åtdragningsskruv som är lätt att ta tag i som förhindrar ångutsläpp och spill under transport. Dunken har ett smältbart länkfäste som enkelt kopplas in när det används för att transportera bränsle. I fall av extrem värme eller brand, smälter den smältbara länken vid 165°F (74°C). Detta gör att locket kan ventilera och avlasta trycket, vilket förhindrar farlig tryckuppbyggnad som kan leda till bristning eller explosion. När smältlänksfästet är urkopplat fungerar burken som en standard säkerhetsburk och bör inte användas för att transportera bränsle. Placera DOT-säkerhetsburkar i användningsläge för bränsleutmatning på plats. När det tjudrade magnetiska fästet lossas vilar det ovanpå burken och förhindrar att delar tappas bort.
Funktioner:
- Högkvalitativ 5 gal (19 L) säkerhetsburk för transport av brandfarliga vätskor i kommersiella fordon och bränsletappning på plats
- Uppfyller DOT-reglerna för vägtransport av dieselbränsle
- Kraftiga störtbågar skyddar pipen från skador vid fall
- Burkmått på 18.52 tum H x 11.75 tum OD (445 mm H x 298 mm OD)
- Flexibel 9 tum L x 1 tum OD (229 mm L x 25 mm OD) metallslangpip hjälper till med dispensering av dieselbränsle
- Uppfyller DOT, HM-181, UN 1A1/Y1.2/100, CARB, OSHA och NFPA Code 30; FM godkänd