JUSTRITE 8825342 Frätande/syra säkerhetsskåp, självstängande, 15 gallon, silver | CD8CMW

JUSTRITE 8825342 Frätande/syra säkerhetsskåp, självstängande, 15 gallon, silver

Finns i lager
Artikel: CD8CMW Modell: 8825342

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

52 607 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrätande säkerhetsskåp
Justerbara hyllorJa
Kapacitet15 gal.
FärgSilver
Dörr TypSjälvstängande
MiljöskyddNEPA 1, NEPA 30
Yttre djup21.625 "
Exteriör höjd35.75 "
Utvändig bredd24 "
Insida djup18.3 "
Inuti höjden26.5 "
Inre bredd20.8 "
MaterialStål
Materialtjocklek18 ga
Antal dörrar1
Antal hyllor1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 49.5
Fartygets höjd (cm)101.6
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)68.58
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Forskningsmiljöer som använder många olika typer av kemikalier har särskilda lagringskrav. Oavsett om du använder syror, baser eller lösningsmedel är det viktigt att inkompatibla vätskor separeras för att undvika katastrofala explosioner eller brand. Säkerhetsdatabladet (SDS) bör granskas för att fastställa kemiska egenskaper och rekommenderade lagringsmetoder. ChemCor? termoplastisk beläggning på alla invändiga ytor ger överlägset skydd mot korrosion från dropp och avgasning från starka kemikalier. En sömfri yta eliminerar behovet av nitar eller fästelement som riskerar korrosion på grund av genomträngande kemikalier. Icke-porös yta motstår fläckar och rengörs lätt. ChemCor? Fodrade under dragskåp har en justerbar hylla och en 4"hx 3"d (102mm x 77mm) tåspark för användning under bänk eller dragskåp. Endörrsskåp erbjuds i antingen vänster- eller högergångsdörrstängningar för enkel användning där utrymmet är litet. Ventiler på bakväggen med inbyggda flamskydd är placerade längst ner till vänster och uppe till höger för jurisdiktioner som kräver ventilering av ångor. Speciellt formulerad, påbakad pulverlackfärg på skåpets utsida ger lång livslängd och extra motståndskraft mot starka kemikalier. Dessutom har de alla fantastiska funktioner och fördelar med blå stålskåp, inklusive jordledningsanslutningar, justerbara hyllor, läckagesäkra trösklar, trepunkts självlåsande dörrar och nivelleringsfötter. Självstängande dörr stängs och låses automatiskt när en smältlänk smälter vid 165°F (74°C) under brandförhållanden. Unik, dold självstängande mekanism ger fri tillgång till innehållet. Skåp uppfyller OSHA- och NFPA-reglerna och är FM-godkända. Självstängande modeller uppfyller även International Fire Code och/eller NFPA 1 Fire Code?.

Funktioner:

  • Ger fullständigt skydd mot starka syror och frätande kemikalier
  • Brandskydd och efterlevnad av regler
  • Erbjuder en justerbar hylla och sparkplatta för användning under bänk eller dragskåp
  • Meet OSHA and NFPA regulations; FM-approved
  • Flera färgalternativ

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFärgDörr TypInre breddAntal dörrarPris
JUSTRITE 8825022 Frätande/syra säkerhetsskåp, manuell stängning, 15 gallon, blå | CD8CMK 882502215 gal.BlåManuell20.8 "146 920 kr
JUSTRITE 8825042 Frätande/syra säkerhetsskåp, manuell stängning, 15 gallon, silver | CD8CML 882504215 gal.SilverManuell20.8 "146 920 kr
JUSTRITE 8825072 Frätande/syra säkerhetsskåp, manuell stängning, 15 gallon, ljusneutral | CD8CMM 882507215 gal.Off WhiteManuell20.8 "146 920 kr
JUSTRITE 8825122 Frätande/syra säkerhetsskåp, manuell stängning, 15 gallon, blå | CD8CMN 882512215 gal.BlåManuell20.8 "146 920 kr
JUSTRITE 8825142 Frätande/syra säkerhetsskåp, manuell stängning, 15 gallon, silver | CD8CMP 882514215 gal.SilverManuell20.8 "146 920 kr
JUSTRITE 8825172 Frätande/syrasäkerhetsskåp, manuell stängning, 15 gallon, ljusneutral | CD8CMQ 882517215 gal.Off WhiteManuell20.8 "146 920 kr
JUSTRITE 8825222 Frätande/syra säkerhetsskåp, självstängande, 15 gallon, blå | CD8CMR 882522215 gal.BlåSjälvstängande20.8 "152 607 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 8825342 Frätande/syra säkerhetsskåp, självstängande, 15 gallon, silver
52 607 kr /enhet