JUSTRITE 890402 Säkerhetsskåp, 1 dörr manuell stängning, 1 hylla, 15L Kapacitet, 559 x 432 x 432mm Storlek | AB4LFD JCB8904021, 8904021

JUSTRITE 890402 Säkerhetsskåp, 1 dörr manuell stängning, 1 hylla, 15L kapacitet, 559 x 432 x 432 mm Storlek

Finns i lager
Artikel: AB4LFD Modell: 890402Korsreferens: JCB8904021, 8904021

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 654 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrätande säkerhetsskåp
Justerbara hyllorJa
Kapacitet4 gal.
FärgBlå
Dörr TypManuell
Yttre djup17 "
Exteriör höjd22 "
Utvändig bredd17 "
FinishPulverlackat
Insida djup13.8 "
Inuti höjden18.5 "
Inre bredd13.8 "
MaterialStål
Materialtjocklek18 ga
MonteringstypStandard
Antal dörrar1
Antal hyllor1
Typbänkskiva

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 30.15
Fartygets höjd (cm)58.42
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)55.88
HS-kod94032080900
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Forskningsmiljöer som använder många olika typer av kemikalier har särskilda lagringskrav. Oavsett om du använder syror, baser eller lösningsmedel är det viktigt att inkompatibla vätskor separeras för att undvika katastrofala explosioner eller brand. Säkerhetsdatabladet (SDS) bör granskas för att fastställa kemiska egenskaper och rekommenderade lagringsmetoder. Bänkskiva och Compac-skåp låter dig anpassa dina arbetsområden och få ut det mesta av det tillgängliga utrymmet. Oavsett om du lägger till befintligt lagringsutrymme eller gör kemikalier lätt tillgängliga på arbetsstationer, är dessa mindre skåp lösningen när utrymmet är litet. Justrite blå stålsäkerhetsskåp för frätande material har samma kvalitetssäkerhetsegenskaper som skåpen för brandfarliga ämnen. Alla modeller kommer med dubbelväggkonstruktion, dubbla ventiler, jordledningsanslutningar, justerbara hyllor, läckagesäkra trösklar, trepunkts självlåsande dörrar och nivelleringsfötter. Manuell stängningsdörr(ar) öppnas till hela 180 grader och låses själv när den stängs. Dessutom inkluderar de polyetenbrickor fästa på galvaniserade stålhyllor och ett separat polyetenfoder för bottensumpen som motstår aggressiva kemikalier. Ta enkelt bort fodret för snabb rengöring av droppar och läckor. En helt epoxibakad pulverlackering, in- och utvändigt, ger ökad kemikaliebeständighet. Modeller med manuell stängning uppfyller OSHA och NFPA 30. Skåp levereras med tio års garanti.

Funktioner:

  • Förvara frätande ämnen säkert även när tillgängligt utrymme är på ett minimum
  • Erbjud säkerhetsfunktioner av samma kvalitet som skåp för brandfarliga ämnen
  • FM-godkänd
  • Tio års garanti

Produktvarianter

ProduktModellDörr TypPris
JUSTRITE 890422 Frätande säkerhetsskåp, 4 gallon, 1 hylla, 1 dörr, självstängande, stål, blå | AA6ABE 13M526 / 8904221 890422Självstängande17 485 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 890402 Säkerhetsskåp, 1 dörr manuell stängning, 1 hylla, 15L kapacitet, 559 x 432 x 432 mm Storlek
13 654 kr /enhet