Forskningsmiljöer som använder många olika typer av kemikalier har särskilda lagringskrav. Oavsett om du använder syror, baser eller lösningsmedel är det viktigt att inkompatibla vätskor separeras för att undvika katastrofala explosioner eller brand. Säkerhetsdatabladet (SDS) bör granskas för att fastställa kemiska egenskaper och rekommenderade lagringsmetoder. Bänkskiva och Compac-skåp låter dig anpassa dina arbetsområden och få ut det mesta av det tillgängliga utrymmet. Oavsett om du lägger till befintligt lagringsutrymme eller gör kemikalier lätt tillgängliga på arbetsstationer, är dessa mindre skåp lösningen när utrymmet är litet. Justrite blå stålsäkerhetsskåp för frätande material har samma kvalitetssäkerhetsegenskaper som skåpen för brandfarliga ämnen. Alla modeller kommer med dubbelväggkonstruktion, dubbla ventiler, jordledningsanslutningar, justerbara hyllor, läckagesäkra trösklar, trepunkts självlåsande dörrar och nivelleringsfötter. Självstängande dörr(ar) stängs och låses automatiskt när en smältbar länk smälter vid 165°F (74°C) under brandförhållanden. Unik, dold självstängande mekanism ger fri tillgång till innehållet. Dessutom inkluderar de polyetenbrickor fästa på galvaniserade stålhyllor och ett separat polyetenfoder för bottensumpen som motstår aggressiva kemikalier. Ta enkelt bort fodret för snabb rengöring av droppar och läckor. En helt epoxibakad pulverlackering, in- och utvändigt, ger ökad kemikaliebeständighet. Self Close-modeller uppfyller OSHA, NFPA 30, NFPA 1 och International Fire Code. Skåpen kommer med tio års garanti.
Funktioner:
- Förvara frätande ämnen säkert även när tillgängligt utrymme är på ett minimum
- Erbjud säkerhetsfunktioner av samma kvalitet som skåp för brandfarliga ämnen
- FM-godkänd
- Tio års garanti