JUSTRITE 890500 Färgsäkerhetsskåp, 1 dörr, manuell stängning, 2 lådor, manuell stängning, 4 gallon, gul | AB4LER 1YNG6 / 8905001

JUSTRITE 890500 Färgsäkerhetsskåp, 1 dörr, manuell stängning, 2 lådor, manuell stängning, 4 gallon, gul

Finns i lager
Artikel: AB4LER Modell: 890500Korsreferens: 1YNG6 / 8905001

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

28 896 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsskåp för färg och bläck
Justerbara hyllorJa
Kapacitet4 gal.
FärgGul
Dörr TypManuell
MiljöskyddNEPA 30
Yttre djup18 "
Exteriör höjd27 "
Utvändig bredd21 "
FinishPulverlackat
Insida djup14.8 "
Inuti höjden23.4 "
Inre bredd17.8 "
MaterialStål
Materialtjocklek18 ga
Antal dörrar1
Antal hyllor1
Pallmängd12
SäkerhetsskåpstypBänk topp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 43.65
Fartygets höjd (cm)73.66
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)58.42
HS-kod9403200020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Justrites Aerosol Can Benchtop Safety Cabinet passar praktiskt taget var som helst för problemfri organisation av upp till tjugofyra aerosolburkar. Skåpet har 24-gauge galvaniserade stålutrullningshyllor med "easy-glide" plastrullar och stoppskydd. Två fasta hyllor, med tolv 2? öppningar i diameter (70 mm), accepterar burkar upp till 10 tum (254 mm) höga och är avtagbara för enkel rengöring. Dessa skåp har alla fantastiska funktioner och fördelar med våra klassiska skåp som beskrivs nedan. Skydda arbetare, minska brandrisker och förbättra produktiviteten genom att förvara brandfarliga bränslen och kemikalier i säkerhetsskåp som uppfyller koden. Designad för att möta OSHA- och NFPA-standarder, Sure-Grip? EX-skåp är konstruerade av robust 18-gauge (1 mm) tjockt dubbelväggigt, svetsat stål med 1-1/2 tum (38 mm) isolerande luftutrymme för brandmotstånd. Högpresterande, självlåsande dörrar stängs enkelt och säkert för maximalt skydd under brandförhållanden. Felsäker stängningsmekanism säkerställer att trepunkts kullåssystemet i rostfritt stål fungerar varje gång. För extra säkerhet, U-Loc? Handtaget levereras med cylinderlås och nyckeluppsättning eller accepterar ett valfritt hänglås. Haz-Alert? reflekterande varningsetiketter är mycket synliga under brandförhållanden eller under strömavbrott när de är upplysta med en ficklampa. Skåpen har en läckagesäker 2 tum (51 mm) bottensump, fyra justerbara självnivellerande fötter, jordkontakt och trespråkig varningsetikett. Hållbar blyfri epoxi/polyester pulverlackerad finish ger utmärkt kemisk resistens. Skåp kommer med tio års garanti.

Funktioner:

  • Skydda arbetare
  • Minska brandriskerna
  • Uppfyll säkerhetskoder
  • Tio års garanti
  • Kapacitet: 24 aerosolburkar

Produktvarianter

ProduktModellAntal dörrarKapacitetFärgAntal hyllorSäkerhetsskåpstypSumpkapacitetDörr TypFinishPris
JUSTRITE 891511 Färgsäkerhetsskåp, 2 hyllor, 1 dörr, manuell stängning, 20 gallon, röd | AA6ABL 13M532 / 8915111 891511120 gal.Red2Standard2.6 gal.ManuellPulverlackat18 342 kr
JUSTRITE 891531 Färgsäkerhetsskåp, 2 hyllor, 1 dörr, självstängande, 20 gallon, röd | AA6ABM 13M533 / 8915311 891531120 gal.Red2Standard2.6 gal.SjälvstängandePulverlackat21 210 kr
JUSTRITE 894510 Färgsäkerhetsskåp, manuell stängning, 227L Kapacitet, 1651 x 1092 x 457mm Storlek, Gul | AA6ACL JCB8945101, 8945101 894510260 gal.Gul5Standard19LManuellPulverlackat34 552 kr
JUSTRITE 894530 Färgsäkerhetsskåp, 5 hyllor, 2 dörrar, självstängande, 60 gallon, gul | AA6ACP 13M558 894530260 gal.Gul5Standard5.15 gal.SjälvstängandePulverlackat30 997 kr
JUSTRITE 894511 Färg- och bläckskåp, 5 hyllor, 2 dörrar, manuell stängning, 60 gallon, röd | AF2NEC 6VTG6 / 8945111 894511260 gal.Red5Standard-ManuellEpoxi, polyester pulverlackerad34 552 kr
JUSTRITE 894531 Färg- och bläckskåp, 5 hyllor, 2 dörrar, självstängande, 60 gallon, röd | AF2NED 6VTG7 894531260 gal.Red5Standard-SjälvstängandeEpoxi, polyester pulverlackerad30 997 kr
JUSTRITE 891510 Färgsäkerhetsskåp, 2 hyllor, 1 dörr, manuell stängning, 20 gallon, gul | CD8CRB 891510120 gal.Gul2--Manuell-19 006 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 890500 Färgsäkerhetsskåp, 1 dörr, manuell stängning, 2 lådor, manuell stängning, 4 gallon, gul
28 896 kr /enhet