Justrite Sure-Grip? EX Compac säkerhetsskåp med manuell stängd dörr är för säker och kodkompatibel förvaring av lösningsmedel och brandfarliga vätskor, såsom aerosoler, rengöringsmedel och avfettningsmedel, på bänkskivor och arbetsbänkar. Designat för att öka tillgängligheten utan att kompromissa med säkerheten, detta gula skåp är idealiskt för underhållsgarage med begränsad golvyta. Den finns i en bärbar storlek med yttermått på 35 tum H x 23.25 tum B x 18 tum D (889 mm H x 591 mm B x 457 mm D). Denna modell kan lagra 12 gal (45 L) brandfarliga vätskor. Den sitter lätt på bänkskivor och passar under de flesta arbetsbänkar. Den är konstruerad med en robust 18-gauge (1 mm) tjock dubbelvägg av stål, med 1.5 tum (38 mm) isolerande luftutrymme för brandmotstånd. Den helsvetsade, inte nitade, konstruktionen håller enhetens fyrkantighet för en längre livslängd och ger ett bättre skydd vid brand eftersom luftspalter minskar. Den högpresterande, manuellt stängda, självlåsande dörren (felsäker, 3-punkts rostfritt stål) öppnas till hela 180 grader och stängs säkert för maximalt skydd under brandförhållanden när den stängs. Kontinuerliga pianogångjärn säkerställer att dörren stängs smidigt varje gång. För ökad säkerhet kommer varje skåp med en innovativ U-Loc? handtag som inte kräver manuell vridning för att låsa den obligatoriska spärren. I skåpen ingår cylinderlås och nyckelset, eller så kan du välja att använda ditt eget hänglås. Haz-Alert? reflekterande varningsetiketter med texten "BRANDFARLIG - HÅLL ELD BORTA" är mycket synliga under brandförhållanden eller under strömavbrott när de är upplysta med en ficklampa. Denna modell har en patenterad, galvaniserad SpillSlope? hylla utformad för att leda spill till baksidan och botten i en 2-tums (51 mm) läckagetestad sump som uppfyller EPA-kraven. Alla SpillSlope-hyllor är justerbara på 3-tum (76 mm) och uppfyller ANSI MH28.1-standarderna med en säker tillåten belastning på 350 lb (159 kg). Svetsade hyllhängare låser ihop med hyllan för att erbjuda maximal stabilitet utan att tappa tunna fästen. För ersättningshyllor, använd modell 29936. Skåpet har även dubbla ventiler med flamskydd, fyra justerbara självnivellerande fötter och en inbyggd jordkontakt. Dess hållbara blyfria epoxi-/polyesterpulverlackerade finish ger utmärkt kemikaliebeständighet inifrån och ut, samt minimerar effekterna av korrosion och fukt. Justrite levererar mer än 300 modeller av säkerhetsskåp från 4- till 115-gal (15- till 435-L), för att möta ett mångsidigt utbud av säkerhets-, överensstämmelse- och förvaringskrav. Alla Justrite-skåp har 10 års garanti. Denna modell är testad och godkänd av FM Approvals. Den uppfyller kraven för OSHA, NFPA 30 och NFPA 1.
Funktioner:
- Idealisk för säker förvaring av lösningsmedel och brandfarliga vätskor på bänkskivor
- Yttermått på 35 tum H x 23.25 tum B x 18 tum D (889 mm H x 591 mm B x 457 mm D)
- Lagringskapacitet på 12 gal (45 L) brandfarliga vätskor
- Bärbar storlek för användning på arbetsbänkar och andra begränsade utrymmen för tillgång till ofta använda kemikalier
- Brandsäker, läckagetestad design
- Uppfyller OSHA, NFPA 30 och NFPA 1
- Brandtestad och FM-godkänd