Justrite 891200 brandfarligt säkerhetsskåp används på hotell, nöjesparker, filmuppsättningar och tillverkningsanläggningar för säker förvaring och transport av rengöringsmedel, kemikalier och brandfarliga bränslen.
Funktioner:
- Justrite 891200 mini brandfarligt skåp har ett infällt U-Loc-handtag som kommer med 2 nycklar och accepterar ett valfritt hänglås för ökad säkerhet.
- Den har Haz-Alert reflekterande varningsetiketter som är mycket synliga under strömavbrott (när den är upplyst med en ficklampa) eller bränder för att garantera säkerheten.
- Justrite 891200 mini brandfarligt bärbart skåp kommer med manuellt stängda, självlåsande dörrar som öppnas upp till 180 grader och stängs säkert för optimalt skydd.
- Den är utrustad med en justerbar hylla och 3 bungee-snören för att hålla innehållet på plats under transport.
- Justrite 891200 mini brandfarligt skåp har SpillSlope galvaniserade stålhyllor som leder spill till botten & baksidan av en läckagesäker 2-tums bottensump.
- Den har en 18-gauge-tjock, dubbelväggig, svetsad stålkonstruktion med 1-1/2 tums isolerande luftutrymme för att säkerställa brandmotstånd.
- Justrite 891200 mini brännbart Sure-Grip EX-skåp har en felsäker stängningsmekanism som säkerställer att kullåssystemet i trepunkts rostfritt stål fungerar effektivt.
- Den innehåller en jordad kontakt, 4 justerbara självnivellerande fötter och en trespråkig varningsetikett.
Kompatibla tillbehör:
- Justrit 29936 Spill Slope Hylla: Denna hylla används med detta Justrite 891200 kompakta säkerhetsskåp och har en sluttande design som riktar spill mot baksidan av skåpet, vilket maximerar säkerhet och inneslutningseffektivitet.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Är Justrite 891200 brandfarligt säkerhetsskåp resistent mot kemikalier?
S. Detta Justrite mini-brännbara skåp kommer med blyfri epoxi- eller polyesterpulverlackerad finish för utmärkt kemisk resistens.
F. Vad är en bungee-lina gjord av?
A. Bungee-snören består av en kärna av elastiska trådar täckta av en bomulls- eller nylonslida.
F. Kan jag låsa detta Justrite 891200 kompakta säkerhetsskåp?
S. Ja, detta Justrite 891200 kompakta säkerhetsskåp har ett nyckellås för ökad säkerhet.
F. Vilken lagringskapacitet har detta kompakta säkerhetsskåp?
A. 12 gallons (45 liter).
F. Hur underhåller och rengör man detta kompakta säkerhetsskåp på rätt sätt?
S. Det är viktigt att regelbundet inspektera och underhålla det kompakta säkerhetsskåpet för att säkerställa att det fungerar korrekt. Rengöring bör göras med kompatibla rengöringsmedel och undvik att använda nötande material som kan skada skåpets ytor.