JUSTRITE 891202 Korrosivt säkerhetsskåp, 1 dörr manuell stängning, 45L Kapacitet, 889 x 591 x 457mm Storlek | AA6ABF JCB8912021, 8912021

JUSTRITE 891202 Frätande säkerhetsskåp, 1 dörr manuell stängning, 45L Kapacitet, 889 x 591 x 457mm Storlek

Finns i lager
Artikel: AA6ABF Modell: 891202Korsreferens: JCB8912021, 8912021

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 497 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsskåp
Justerbara hyllorJa
Kapacitet12 gal.
FärgBlå
Dörr TypManuell
Yttre djup18 "
Exteriör höjd35 "
Utvändig bredd23.25 "
FinishPulverlackat
Insida djup14.6 "
Inuti höjden30.5 "
Inre bredd20 "
MaterialStål
Materialtjocklek18 ga
MonteringstypStandard
Antal dörrar1
Antal hyllor1
Pallmängd2
Sumpkapacitet10L

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 56.7
Fartygets höjd (cm)91.44
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)66.04
HS-kod94032080900
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Forskningsmiljöer som använder många olika typer av kemikalier har särskilda lagringskrav. Oavsett om du använder syror, baser eller lösningsmedel är det viktigt att inkompatibla vätskor separeras för att undvika katastrofala explosioner eller brand. Säkerhetsdatabladet (SDS) bör granskas för att fastställa kemiska egenskaper och rekommenderade lagringsmetoder. Bänkskiva och Compac-skåp låter dig anpassa dina arbetsområden och få ut det mesta av det tillgängliga utrymmet. Oavsett om du lägger till befintligt lagringsutrymme eller gör kemikalier lätt tillgängliga på arbetsstationer, är dessa mindre skåp lösningen när utrymmet är litet. Justrite blå stålsäkerhetsskåp för frätande material har samma kvalitetssäkerhetsegenskaper som skåpen för brandfarliga ämnen. Alla modeller kommer med dubbelväggkonstruktion, dubbla ventiler, jordledningsanslutningar, justerbara hyllor, läckagesäkra trösklar, trepunkts självlåsande dörrar och nivelleringsfötter. Manuell stängningsdörr(ar) öppnas till hela 180 grader och låses själv när den stängs. Dessutom inkluderar de polyetenbrickor fästa på galvaniserade stålhyllor och ett separat polyetenfoder för bottensumpen som motstår aggressiva kemikalier. Ta enkelt bort fodret för snabb rengöring av droppar och läckor. En helt epoxibakad pulverlackerad finish, in- och utvändigt, ger ökad kemikaliebeständighet. Modeller med manuell stängning uppfyller OSHA och NFPA 30. Skåpen är FM-godkända och kommer med tio års garanti.

Funktioner:

  • Förvara frätande ämnen säkert även när tillgängligt utrymme är på ett minimum
  • Erbjud säkerhetsfunktioner av samma kvalitet som skåp för brandfarliga ämnen
  • FM-godkänd
  • Tio års garanti

Produktvarianter

ProduktModellDörr TypPris
JUSTRITE 891222 Frätande säkerhetsskåp, självstängande, 1 hylla, 12 gallon, 889 x 591 x 457 mm Storlek | AD8KGT JCB8912221, 8912221 891222Självstängande19 895 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 891202 Frätande säkerhetsskåp, 1 dörr manuell stängning, 45L Kapacitet, 889 x 591 x 457mm Storlek
19 497 kr /enhet