JUSTRITE 911020 Icke brännbart yttre säkerhetsskåp, 2 trummor | CD8CZF

JUSTRITE 911020 Icke brännbart yttre säkerhetsskåp, 2 trummor

Artikel: CD8CZF Modell: 911020
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

161 000 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsskåp
Kapacitet2000 Ibs
FärgBen
Dörrhöjd51 "
DörrgångjärnHöger
Dörr TypStandard
Dörrbredd42 "
Trumkapacitet55 gal.
MiljöskyddNEPA 1, NEPA 30
Yttre djup38 "
Exteriör höjd77.5 "
Utvändig bredd67 "
Insida djup30 "
Inuti höjden55.5 "
Inre bredd54 "
MaterialStål
Antal dörrar1
Lagringskapacitet52 cu. I.
Sumpkapacitet120 gal.
Sumpdjup13.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 441.9
Fartygets höjd (cm)190.5
Fartygets längd (cm)96.52
Fartygets bredd (cm)170.18
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Skydda människor och miljö och uppfyll försäkringskraven genom att förvara farligt material i robusta, FM-godkända utomhussäkerhetsskåp. Med obrännbar konstruktion med kraftigt stål och inbyggd sekundär inneslutning, är varje skåp helt kompatibelt för att uppfylla EPA 40 CFR, NFPA 30 och NFPA 1-reglerna. Korrekt förvaring av kemikalier minskar risker för gift och olyckor, minimerar förorening av kemikalier och förhindrar oönskade, kostsamma böter. Varje skåp har naturlig dragventilation, NFPA 704 diamantdekal för innehållsidentifiering, förankringsplattor för nedhållningsskydd och flera statiska jordanslutningar för maximal säkerhet. Gaffeltruckkanaler möjliggör enkel omplacering. Välj explosionsavlastningspaneler för förvaring av mycket flyktiga klass 1A eller dispensering av brandfarliga klass 1A och 1B enligt NFPA - kontrollera alltid med den lokala myndigheten som har jurisdiktion för att säkerställa säkerheten genom att följa alla lokala föreskrifter, inklusive korrekta krav på återställning.

Funktioner:

  • Säker och säker lösning för farlig/kemisk lagring
  • Robust tung konstruktion
  • Uppfyller kraven från EPA, NFPA 30 och NFPA 1; FM-godkänd
  • Anpassningsbar med en mängd valfria funktioner och tillbehör

Produktvarianter

ProduktModellSumpdjupKapacitetDörrhöjdInsida djupInuti höjdenInre breddLagringskapacitetSumpkapacitetPris
JUSTRITE 911040 Icke brännbart yttre säkerhetsskåp, 4 trummor | CD8CZH 9110407"4000 Ibs51 "54 "62 "54 "105 cu. I.100 gal.185 881 kr
RFQ
JUSTRITE 911060 Icke brännbart yttre säkerhetsskåp, 6 trummor | CD8CZK 9110607"6000 Ibs80 "54 "84 "78 "205 cu. I.140 gal.221 009 kr
RFQ
JUSTRITE 911090 Icke brännbart yttre säkerhetsskåp, 9 trumma | CD8CZM 9110907"9000 Ibs80 "78 "84 "78 "296 cu. I.198 gal.285 409 kr
RFQ
JUSTRITE 911120 Icke brännbart yttre säkerhetsskåp, 12 trummor | CD8CZP 9111207"12000 Ibs80 "102 "84 "78 "387 cu. I.253 gal.324 927 kr
RFQ
JUSTRITE 911160 Icke brännbart yttre säkerhetsskåp, 16 trumma | CD8CZR 9111607"16000 Ibs80 "102 "84 "102 "506 cu. I.326 gal.434 700 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 911020 Icke brännbart yttre säkerhetsskåp, 2 trummor
161 000 kr /enhet