JUSTRITE 915101 Trumhyllor, 2-4 Trumlådor | CD8DAX

JUSTRITE 915101 Trumhylla, 2-4 trumskåp

Finns i lager
Artikel: CD8DAX Modell: 915101

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 831 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMedföljande hyllplan
FärgSilver
FinishGalvaniserad
Höjd2"
Längd48 "
MaterialStål
Bredd16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 28.8
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)40.64
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Galvanized steel shelving. Two-tier of movable shelves, including mounting brackets. 16-in wide with 2-in lip. For use with 2- and 4-drum lockers. Back wall only. Not available on locker models with explosion relief panels. NOTE: Shelf capacity is 50 lb per linear foot, or 200 lb per shelf or 400 lb total capacity. Use of this shelf package may limit the ability to load locker to full drum capacity. Due to space constraints in the 2- and 4-drum models, shelving and interior light packages cannot be ordered together.

Funktioner:

  • Utöka lagringsutrymmet för att rymma väskor, lådor och mindre behållare
  • Galvaniserad

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
JUSTRITE 915103 Trumhylla, 6-9-12 Trumskåp | CD8DAY 91510372 "25 320 kr
RFQ
JUSTRITE 915105 Trumhylla, 16 trumskåp | CD8DAZ 91510596 "33 663 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 915101 Trumhylla, 2-4 trumskåp
16 831 kr /enhet