Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KABA ILCO DPS-AL Låsbar dammsäkra strejk Satin Aluminium | AH9LVZ 40JK81

KABA ILCO DPS-AL Låsbar Dammsäker Strike Satin Aluminium

Finns i lager
Artikel: AH9LVZ Modell: DPS-ALKorsreferens: 40JK81

Få det Maj 9, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

423SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDammsäker strejk
FärgSliver
FinishSatin aluminium
hårdvaraVad ingår
Längd2 29 / 32 "
MaterialMässing
Strike-typLåsbar
Bredd1 25 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.126
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)5.59
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFärgFinishPris
KABA ILCO DPS-DU Låsbart dammskydd Strike mörkbrons | AH9LVR 40JK74 DPS-DUBrunMörk brons423SEK
KABA ILCO DPS-26D Låsbart dammskydd Strike Satin Chrome | AH9LVT 40JK75 DPS-26DSilverSatin Chrome423SEK
KABA ILCO DPS-BLK Låsbart dammskydd Strike Black | AH9LVU 40JK76 DPS-BLKSvartSvart390SEK
KABA ILCO DPS-US3 Låsbart dammtät polerad mässing | AH9LVV 40JK77 DPS-US3Polerad mässingPolerad mässing423SEK
KABA ILCO DPS-US14 (32) Dammskyddsslag Bright Nickel Plated | AH9LVW 40JK78 DPS-US14 (32)SliverLjus förnicklad457SEK
KABA ILCO DPS-US15 (32D) Dammskyddsslag Satinförnicklad | AH9LVX 40JK79 DPS-US15 (32D)SliverSatin förnicklad457SEK
KABA ILCO DPS-US4 Låsbart dammskyddsslag Satäng mässing | AH9LVY 40JK80 DPS-US4Satäng mässingSatäng mässing423SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KABA ILCO DPS-AL Låsbar Dammsäker Strike Satin Aluminium
423SEK /enhet