Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KABA ILCO IL-OP-18-RH-DU BOTTENSET Offset Pivot Gångjärn Halvyta 125 Lb. | AF7DEE 20VF36

KABA ILCO IL-OP-18-RH-DU BOTTENSET Offset Pivot Gångjärn Halvyta 125 Lb.

Finns i lager
Artikel: AF7DEE Modell: IL-OP-18-RH-DU BOTTENSETKorsreferens: 20VF36
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
326SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörskjutet gångjärn
Bearing TypeBoll
FärgMörk brons
FinishMörk brons
hårdvaraVad ingår
Lastkapacitet125 lb.
MaterialDiecast aluminium
MonteringHalv yta
Rörelseomfång180 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)5.72
Fartygets längd (cm)4.45
Fartygets bredd (cm)8.26
HS-kod8302104030

Produktvarianter

ProduktModellFärgFinishArtikelLastkapacitetMaterialMonteringRiktningPris
KABA ILCO IL-OP-12-RH-AL SETS Offset Pivot Gångjärn Halvyta 125 Lb. | AF7DDD 20VF11 IL-OP-12-RH-AL SETAluminiumAluminiumFörskjutet gångjärn125 lb.Diecast aluminiumHalv yta-267SEK
KABA ILCO IL-OP-12-LH-AL SETS Offset Pivot Gångjärn Halvyta 125 Lb. | AF7DDE 20VF12 IL-OP-12-LH-AL SETAluminiumAluminiumFörskjutet gångjärn125 lb.Diecast aluminiumHalv yta-267SEK
KABA ILCO IL-OP-12-LH-DU SETS Offset Pivot Gångjärn Halvyta 125 Lb. | AF7DDF 20VF14 IL-OP-12-LH-DU SETMörk bronsMörk bronsFörskjutet gångjärn125 lb.Diecast aluminiumHalv yta-267SEK
KABA ILCO IL-OP-10-LH-AL FLUSH SETS Offset Pivot Gångjärn Halvyta 125 Lb. | AF7DDG 20VF15 IL-OP-10-LH-AL SPOLNINGSSATSERAluminiumAluminiumFörskjutet gångjärn125 lb.Diecast aluminiumHalv yta-287SEK
KABA ILCO IL-OP-10-LH-DU FLUSH SETS Offset Pivot Gångjärn Halvyta 125 Lb. | AF7DDH 20VF16 IL-OP-10-LH-DU SPOLLSETMörk bronsMörk bronsFörskjutet gångjärn125 lb.Diecast aluminiumHalv yta-287SEK
KABA ILCO IL-OP-10-RH-AL FLUSH SETS Offset Pivot Gångjärn Halvyta 125 Lb. | AF7DDJ 20VF17 IL-OP-10-RH-AL SPOLNINGSSATSERAluminiumAluminiumFörskjutet gångjärn125 lb.Diecast aluminiumHalv yta-287SEK
KABA ILCO IL-OP-10-RH-DU FLUSH SETS Offset Pivot Gångjärn Halvyta 125 Lb. | AF7DDK 20VF18 IL-OP-10-RH-DU SPOLLSETMörk bronsMörk bronsFörskjutet gångjärn125 lb.Diecast aluminiumHalv yta-287SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KABA ILCO IL-OP-18-RH-DU BOTTENSET Offset Pivot Gångjärn Halvyta 125 Lb.
326SEK /enhet