Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KABELSCHLEPP MT1250.231.RDD.2601 Varitrak (r) Nylontube Bredd 276mm 1 fot | AB4ALA 1WKL9

KABELSCHLEPP MT1250.231.RDD.2601 Varitrak(r) Nylonrör Bredd 276 mm 1 fot

Finns i lager
Artikel: AB4ALA Modell: MT1250.231.RDD.2601Korsreferens: 1WKL9
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
2 929 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabel- och slanghållare
Böj Radius10.24 "/ 260 mm
Kavitetshöjd2.7 "/ 68.5 mm
Kavitetsbredd9.09 "/ 231 mm
TvärstångsmaterialNylon
Frame StayNylonlock helt inneslutet
Höjd3.78 "/ 96 mm
Längd1"
Länk till Link Pitch4.92 "/ 125 mm
Loop Höjd24.25 "/ 616 mm
Slinglängd42.01 "/ 1067 mm
Antal länkar3
Utanför bredd10.87 "/ 276 mm
StilSlangar
TypVaritrak (R) nylonmodul

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.205
Fartygets höjd (cm)9.6
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)27.58
HS-kod3926906090
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellSlinglängdBöj RadiusKavitetshöjdAntal länkarUtanför breddKavitetsbreddHöjdLängdPris
KABELSCHLEPP MT0950.173.RDD.1701 Varitrak (r) Nylontube Bredd 207mm 1 fot | AB9AQX 2ARU1 MT0950.173.RDD.170128.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.15 "/ 54.5 mm38.35 "/ 207 mm6.81 "/ 173 mm3.15 "/ 80 mm1"1 876 kr
KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.2601 Varitrak(r) Nylonrör Bredd 2445mm 1 Fot | AB9ARE 2ARU8 MT1250.199.RDD.260142.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm39.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm1"3 189 kr
KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.3001 Varitrak(r) Nylonrör Bredd 2445mm 1 Fot | AB9ARF 2ARU9 MT1250.199.RDD.300146.97 "/ 1193 mm11.81 "/ 300 mm2.7 "/ 68.5 mm39.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm1"3 025 kr
KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.2205 Varitrak(r) Nylonrör Bredd 244mm 5 Fot | AB9ARL 2ARV5 MT1250.199.RDD.220537.09 "/ 942 mm8.66 "/ 220 mm2.7 "/ 68.5 mm139.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm5ft.12 190 kr
KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.2605 Varitrak(r) Nylonrör Bredd 244mm 5 Fot | AB9ARM 2ARV6 MT1250.199.RDD.260542.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm139.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm5ft.10 147 kr
KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.3005 Varitrak(r) Nylonrör Bredd 244mm 5 Fot | AB9ARN 2ARV7 MT1250.199.RDD.300546.97 "/ 1193 mm11.81 "/ 300 mm2.7 "/ 68.5 mm139.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm5ft.10 147 kr
KABELSCHLEPP MT1250.231.RDD.2605 Varitrak(r) Nylonrör Bredd 276mm 5 Fot | AB9ARQ 2ARV9 MT1250.231.RDD.260542.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm1310.87 "/ 276 mm9.09 "/ 231 mm3.78 "/ 96 mm5ft.12 538 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KABELSCHLEPP MT1250.231.RDD.2601 Varitrak(r) Nylonrör Bredd 276 mm 1 fot
2 929 kr /enhet