KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.3005 Varitrak(r) Nylonrör Bredd 244mm 5 Fot | AB9ARN 2ARV7

KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.3005 Varitrak(r) Nylonrör Bredd 244 mm 5 fot

Finns i lager
Artikel: AB9ARN Modell: MT1250.199.RDD.3005Korsreferens: 2ARV7

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 147 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabel- och slanghållare
Böj Radius11.81 "/ 300 mm
Kavitetshöjd2.7 "/ 68.5 mm
Kavitetsbredd7.83 "/ 199 mm
TvärstångsmaterialNylon
Frame StayNylonlock helt inneslutet
Höjd3.78 "/ 96 mm
Längd5ft.
Länk till Link Pitch4.92 "/ 125 mm
Loop Höjd27.4 "/ 696 mm
Slinglängd46.97 "/ 1193 mm
Antal länkar13
Utanför bredd9.6 "/ 244 mm
StilSlangar
TypVaritrak (R) nylonmodul

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.35
Fartygets höjd (cm)9.6
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)24.38
HS-kod3926906090
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellSlinglängdBöj RadiusKavitetshöjdAntal länkarUtanför breddKavitetsbreddHöjdLängdPris
KABELSCHLEPP MT1250.231.RDD.2601 Varitrak (r) Nylontube Bredd 276mm 1 fot | AB4ALA 1WKL9 MT1250.231.RDD.260142.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm310.87 "/ 276 mm9.09 "/ 231 mm3.78 "/ 96 mm1"2 929 kr
KABELSCHLEPP MT0950.173.RDD.1701 Varitrak (r) Nylontube Bredd 207mm 1 fot | AB9AQX 2ARU1 MT0950.173.RDD.170128.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.15 "/ 54.5 mm38.35 "/ 207 mm6.81 "/ 173 mm3.15 "/ 80 mm1"1 876 kr
KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.2601 Varitrak(r) Nylonrör Bredd 2445mm 1 Fot | AB9ARE 2ARU8 MT1250.199.RDD.260142.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm39.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm1"3 189 kr
KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.3001 Varitrak(r) Nylonrör Bredd 2445mm 1 Fot | AB9ARF 2ARU9 MT1250.199.RDD.300146.97 "/ 1193 mm11.81 "/ 300 mm2.7 "/ 68.5 mm39.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm1"3 025 kr
KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.2205 Varitrak(r) Nylonrör Bredd 244mm 5 Fot | AB9ARL 2ARV5 MT1250.199.RDD.220537.09 "/ 942 mm8.66 "/ 220 mm2.7 "/ 68.5 mm139.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm5ft.12 190 kr
KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.2605 Varitrak(r) Nylonrör Bredd 244mm 5 Fot | AB9ARM 2ARV6 MT1250.199.RDD.260542.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm139.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm5ft.10 147 kr
KABELSCHLEPP MT1250.231.RDD.2605 Varitrak(r) Nylonrör Bredd 276mm 5 Fot | AB9ARQ 2ARV9 MT1250.231.RDD.260542.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm1310.87 "/ 276 mm9.09 "/ 231 mm3.78 "/ 96 mm5ft.12 538 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.3005 Varitrak(r) Nylonrör Bredd 244 mm 5 fot
10 147 kr /enhet