Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KANT-TWIST K025TDHVO fribärande klämma, 2.5 tums käköppning, djupgående, orange | CD8YPK

KANT-TWIST K025TDHVO Cantilever Clamp, 2.5 tums käftöppning, djupgående, orange

Finns i lager
Artikel: CD8YPK Modell: K025TDHVO
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
607SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCantilever klämma
Klämkraft700 kg
Handtagets diameter och längd (tum)1/8" x 1-3/4"
Max. Käftöppning2-1 / 2 "
Öppna bredd4-1 / 16 "
Total längd4 1 / 2 "
Tjocklek7 / 8 "
Halsdjup1-3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)1.59
Fartygets längd (cm)12.07
Fartygets bredd (cm)6.99
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kant-Twist K025TDHVO utdragsklämma använder kraft upp till 700 kg vid bygg- och reparationsjobb
    • Eliminerar snedvridning eller vridning av arbetsstycken medan du drar åt trä, plast, aluminium eller polerade metaller
    • Kommer inte att gå utanför centrum
    • Fritt flytande käftkonstruktion anpassar sig till oregelbundna ytor och ger 4: 1 klämförhållande
    • Den djupa räckhalsmodellen ger längre räckvidd på materialet för bättre hållning på ytorna
    • Kopparpläterad skruv med T-handtag för svetsning
    • Finns i orange orange färg med hög synlighet för att förhindra att verktyget blir kvar

Produktvarianter

ProduktModellKlämkraftHandtagets diameter och längd (tum)Max. KäftöppningTotal längdTjocklekHalsdjupPris
KANT-TWIST K045TDHVO Cantilever Clamp, 4.5 tums käftöppning, djupgående, orange | CD8YQG K045TDHVO1700 kg1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "7 1 / 2 "1-1 / 8 "2-3 / 8 "679SEK
KANT-TWIST K060TDHVO Fribärande klämma, 6 tums käköppning, djupgående, orange | CD8YQZ K060TDHVO2000 kg1/4" x 3-3/4"6"11 1 / 2 "1-3 / 8 "5"940SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KANT-TWIST K025TDHVO Cantilever Clamp, 2.5 tums käftöppning, djupgående, orange
607SEK /enhet