KANT-TWIST K030TUW Fribärande klämma, polyuretanbackar med vävgrepp | CD8YQD

KANT-TWIST K030TUW Cantilever Clamp, polyuretanbackar med Weaver-grepp

Artikel: CD8YQD Modell: K030TUW

Få det Maj 7, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCantilever klämma
Klämkraft1125 kg
Handtagets diameter och längd (tum)1 / 4 "x 3"
Max. Käftöppning3"
Öppna bredd5"
Total längd6 3 / 4 "
Tjocklek1-1 / 8 "
Halsdjup1-1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)9.83
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kant-Twist K030TUW fribärande klämma lämplig för att eliminera off-center positionering / förvrängning av arbetsstycken vid punktsvetsning, borrning och bultning
    • Har polyuretankäkar för att hålla mjuka material som trä, plast, aluminium eller finfinish / polerade metaller
    • Inbyggt T-handtag med vävande grepp ger lätthet och komfort vid klämning med minimala ansträngningar
    • Unik klämdesign eliminerar snedvridning och vridning och ger även 4:1 klämförhållande

Produktvarianter

ProduktModellKlämkraftHandtagets diameter och längd (tum)Max. KäftöppningTotal längdTjocklekHalsdjupPris
KANT-TWIST K045TUDW Stålspaksklämma, polyuretanbackar, 4-1/2 tums öppning | CD8YQV K045TUDW1275 kg1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "8 1 / 4 "1-1 / 8 "2-1 / 4 "881SEK
KANT-TWIST K060TUDW Stål Cantilever Clamp, T Handtag, Weaver Grip | CD8YRK K060TUDW1500 kg5/16" x 3-3/4"6"11 1 / 2 "1-3 / 8 "4-1 / 2 "1 155 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KANT-TWIST K030TUW Cantilever Clamp, polyuretanbackar med Weaver-grepp