Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KANT-TWIST K045TUDW Stålspaksklämma, polyuretanbackar, 4-1/2 tums öppning | CD8YQV

KANT-TWIST K045TUDW stålspaksklämma, polyuretanbackar, 4-1/2 tums öppning

Finns i lager
Artikel: CD8YQV Modell: K045TUDW
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
881SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCantilever klämma
Klämkraft1275 kg
Handtagets diameter och längd (tum)1 / 4 "x 3"
Max. Käftöppning4-1 / 2 "
Öppna bredd7"
Total längd8 1 / 4 "
Tjocklek1-1 / 8 "
Halsdjup2-1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.747
Fartygets höjd (cm)2.69
Fartygets längd (cm)19.69
Fartygets bredd (cm)11.11
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kant-Twist K045TUDW cantilever clamp håller arbetsstycken och ger ett fast grepp för att hålla metaller, plast och trä i position
    • Fritt flytande käftar förblir parallella under fastspänning och anpassar sig lätt till oregelbundna ytor, vilket motstår vridning vid åtdragning av C-klämma
    • Har polyuretankäkar och T-handtag för att hålla mjuka material (trä, plast och metaller) samt polerade / färdiga material samtidigt som de motstår repor eller skador
    • 2-1 / 4 tum halsdjup ger bättre räckvidd på materialet och klämmer lätt

Produktvarianter

ProduktModellKlämkraftHandtagets diameter och längd (tum)Max. KäftöppningTotal längdTjocklekHalsdjupPris
KANT-TWIST K030TUW Fribärande klämma, polyuretanbackar med vävgrepp | CD8YQD K030TUW1125 kg1 / 4 "x 3"3"6 3 / 4 "1-1 / 8 "1-1 / 4 "-
RFQ
KANT-TWIST K060TUDW Stål Cantilever Clamp, T Handtag, Weaver Grip | CD8YRK K060TUDW1500 kg5/16" x 3-3/4"6"11 1 / 2 "1-3 / 8 "4-1 / 2 "1 155 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KANT-TWIST K045TUDW stålspaksklämma, polyuretanbackar, 4-1/2 tums öppning
881SEK /enhet