Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KANT-TWIST K060TUDW Stål Cantilever Clamp, T Handtag, Weaver Grip | CD8YRK

KANT-TWIST K060TUDW Stål Cantilever Clamp, T Handtag, Weaver Grip

Finns i lager
Artikel: CD8YRK Modell: K060TUDW
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
1 155 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCantilever klämma
Klämkraft1500 kg
Handtagets diameter och längd (tum)5/16" x 3-3/4"
Max. Käftöppning6"
Öppna bredd10 "
Total längd11 1 / 2 "
Tjocklek1-3 / 8 "
Halsdjup4-1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.683
Fartygets höjd (cm)3.49
Fartygets längd (cm)28.89
Fartygets bredd (cm)19.37
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kant-Twist K060TUDW utdragsklämma för att eliminera materialvridning eller gå utanför centrum när C-klämmor används för att hålla arbetsstycken
    • Har polyuretankäkar och T-handtag med vävgrepp för bekvämt att hålla mjuka material och motstår repor eller skador på polerade / färdiga ytor
    • 4-1 / 2 tum halsdjup ger bättre räckvidd på materialet och klämmer lätt
    • Fritt flytande käftar anpassar sig enkelt till ojämna ytor och kopparpläterat T-handtag som är placerat vinkelrätt mot klämbelastningen för att förhindra att klämman vrids medan den dras åt

Produktvarianter

ProduktModellKlämkraftHandtagets diameter och längd (tum)Max. KäftöppningTotal längdTjocklekHalsdjupPris
KANT-TWIST K030TUW Fribärande klämma, polyuretanbackar med vävgrepp | CD8YQD K030TUW1125 kg1 / 4 "x 3"3"6 3 / 4 "1-1 / 8 "1-1 / 4 "-
RFQ
KANT-TWIST K045TUDW Stålspaksklämma, polyuretanbackar, 4-1/2 tums öppning | CD8YQV K045TUDW1275 kg1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "8 1 / 4 "1-1 / 8 "2-1 / 4 "881SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KANT-TWIST K060TUDW Stål Cantilever Clamp, T Handtag, Weaver Grip
1 155 kr /enhet