Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KANT-TWIST K060TQP Håll ner Cantilever Clamp, snabbverkande, 3200 lb Clamp Force | CD8YRF

KANT-TWIST K060TQP Håll ner Cantilever Clamp, snabbverkande, 3200 lb Clamp Force

Finns i lager
Artikel: CD8YRF Modell: K060TQP
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
1 076 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCantilever klämma
Avstånd mellan bulthål3"
Klämkraft3200 kg
Flänstjocklek3 / 8 "
Flänsbredd3 3 / 16 "
Max. Käftöppning5-3 / 4 "
Utanför höjd7"
Total längd9"
Halsdjup3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.522
Fartygets höjd (cm)14.61
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)8.08
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kant-Twist K060TQP håll nere en fäste med ett ABS-handtag i plast
    • Utrustad med fritt flytande och fjäderspänningsbackar för anpassning till ojämna ytor respektive omedelbar rörelse
    • Väl lämpad för borrpressar och bearbetningscenter
    • Ger ytterligare klämkraft på 3200 lb jämfört med vanliga växlar
    • Inbyggt V-block för att hålla runt lager
    • Eliminera vändningar och snedvridningar och erbjuder 4: 1 klämförhållande
    • Förhindrar att problem går bort

Produktvarianter

ProduktModellKlämkraftFlänsbreddMax. KäftöppningUtanför höjdTotal längdHalsdjupPris
KANT-TWIST K030TQ Snabbverkande hållklämma, T-handtag, 3-tums käköppning | CD8YPW K030TQ1500 kg2 3 / 4 "3"4"6"1-1 / 2 "905SEK
KANT-TWIST K030TQP Snabbverkande fribärande klämma, 2 tums bulthål | CD8YPX K030TQP1500 kg2 3 / 4 "2-3 / 4 "4"6"1-1 / 2 "-
RFQ
KANT-TWIST K060TQ Snabbverkande Klämma, T-handtag, 3200 Clamping Force | CD8YRE K060TQ3200 kg3 3 / 16 "6"7"9"3"919SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KANT-TWIST K060TQP Håll ner Cantilever Clamp, snabbverkande, 3200 lb Clamp Force
1 076 kr /enhet