Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KANT-TWIST K030TQ Snabbverkande hållklämma, T-handtag, 3-tums käköppning | CD8YPW

KANT-TWIST K030TQ Snabbverkande hållklämma, T-handtag, 3 tums käköppning

Finns i lager
Artikel: CD8YPW Modell: K030TQ

Få det Maj 7, Tisdag
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
905SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCantilever klämma
Avstånd mellan bulthål2"
Klämkraft1500 kg
Flänstjocklek1 / 8 "
Flänsbredd2 3 / 4 "
Max. Käftöppning3"
Utanför höjd4"
Total längd6"
Halsdjup1-1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5175
Fartygets höjd (cm)8.26
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)6.99
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kant-Twist K030TQ-klämma, perfekt för att hålla delar med ojämn tjocklek och ytor
    • Har en platt bas som fästs på arbetsstyckets yta och snabbverkande hållspänning för att hantera belastning upp till 1500 lb
    • Integrerad med fjäderkäft för att hålla delar snabbt och effektivt; perfekt för borrpressar och bearbetningscentra

Produktvarianter

ProduktModellKlämkraftFlänsbreddMax. KäftöppningUtanför höjdTotal längdHalsdjupPris
KANT-TWIST K030TQP Snabbverkande fribärande klämma, 2 tums bulthål | CD8YPX K030TQP1500 kg2 3 / 4 "2-3 / 4 "4"6"1-1 / 2 "-
RFQ
KANT-TWIST K060TQ Snabbverkande Klämma, T-handtag, 3200 Clamping Force | CD8YRE K060TQ3200 kg3 3 / 16 "6"7"9"3"919SEK
KANT-TWIST K060TQP Håll ner Cantilever Clamp, snabbverkande, 3200 lb Clamp Force | CD8YRF K060TQP3200 kg3 3 / 16 "5-3 / 4 "7"9"3"1 076 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KANT-TWIST K030TQ Snabbverkande hållklämma, T-handtag, 3 tums käköppning
905SEK /enhet